Beli Selang Gas Meteran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Quantum QRL-03 – Regulator Gas Meter dilengkapi dengan Meteran. Memudahkan Anda untuk melihat dan mengukur seberapa banyak pemakaian gas yang sudah dipakai serta melihat apakan tabung gas sudah mulai habis. Memiliki bahan material yang terbuat dari tembaga yang kuat dan tahan lama.Pressure : 2 Kg/hatribut:
- Material: Copper
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 9x6x10
- Weight (kg): 1
- Color: Green
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 7772.795/23.020/VIII/2023
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- monotaro Flexible Duct (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:The duct for air conditioning and ventilationatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- KEMANFLEX Hose Nylon Reinforced KFN Type (Selang Benang / Selang Multifungsi)Deskripsi:Applications : Suitable for air, water, and food transfer, multi purpose hose for irrigation, sanitary, Light vacum line.Usage : Air, Gases, Water, Foof, Chemical, Powder, Granule, Dustatribut:
- Temperature Range (°C): -5 to 70
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- Chiyoda Seiki Argon Gas Pressure Regulator (Regulator Las)atribut:
- Compatible Gas: Ar (argon gas)
- Flowmeter (L/minute): 2 to 25
- Weight (kg): 1.4
- Secondary Side Pressure Guage (MPa): 0 to 1
- Peak Flow Rate (L/minute): 100
- Adjust Pressure Range (MPa): 0.1 to 0.6
- Compatible: Ar
- Connection: Entrance: W22 - 14 Right (standard).Exit: M12x1.0 ( φ 6 hose fitting)
- Valve Inlet Pressure (MPa): 14.7 or less
- Voltage (V): 110
- Figo Transparent Elastomer Hose / Transparent hose (Hose Elastomer / Selang Transparan)Deskripsi:- Specially designed for various purposes- Elastic and lightweight- Suitable for use in various conditions and temperatures- Suitable for industry, household or daily useatribut:
- Color: Transparent
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)atribut:
- Color: Tosca
- TRUSCO Coil Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:-Gun and hose are set and they can be as is.(equipped with coupling plug)-Easy flow rate adjustment with lever operation at hand.-Versatile type that can supply either air up or down.-Hard to be folded and it has excellent wear resistance. -For dust work.atribut:
- Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
- Coil hose: 5x8mm (inner diameterxouter diameter)
- Nozzle Length: 90mm
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
Daftar Harga Selang Gas Meteran Terbaru November 2026
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp95.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| QUANTUM Gas Regulator with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp68.900 |
| Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| Onda Water Meter Brass (Meteran Air) | Rp609.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp149.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran) | Rp50.900 |
| Kenmaster Gas Hose LPG (Selang Gas) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1hP105158053-4.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/c9P105296441-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/P103081298-1.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
/P102276880-1.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
/gcP103175588-1.jpg)
/jpP104081709-2.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Chiyoda%20Seiki%20Argon%20Gas%20Pressure%20Regulator%20(Regulator%20Las)/P102949010-1.jpg)
/64P105219220-2.jpg)
/odP103055877-3.jpg)
/nrP103080855-2.jpg)
/P102606300-6.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)