Beli Sambungan Usb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Sandisk Ultra USB Type-C Flash DriveDeskripsi:Simpan dan bagikan file dengan mudah menggunakan SanDisk Ultra USB Type-C flash drive. Drive USB 3.1 Gen 1 dapat disambungkan dengan mudah ke laptop, ponsel2, dan tablet USB Type-C2 tanpa perlu bingung mencari adaptor. Kapasitas besar dan kecepatan transfer yang tinggi berarti Anda tidak perlu lagi stress menunggu atau kehabisan ruang penyimpanan, meskipun Anda tidak memiliki akses internet’. Selain itu, aplikasi dan layanan yang disertakan memberikan lapisan perlindungan ekstra untuk memberikan ketenangan pikiran ekstra.7 Entah Anda mencadangkan karya terakhir atau proyek kuliah atau hanya bertukar file dengan teman, Anda memiliki banyak ruang penyimpanan akses instan untuk semua foto, video, musik, dan lainnya.atribut:
- Interface: USB 3.1 Gen 1
- Connector: USB-C
- UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter 1.5mDeskripsi:UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Male / female yang mampu menyambungkan handphone ataupun tablet ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan rubber sehingga kabel ini akan lentur.atribut:
- Color: Grey
- Case Material: Alumunium Alloy
- Length (m): 1.5
- UGREEN Magnetic USB A to USB C CableDeskripsi:Kabel Magnetic membuat pengisian daya Smartphone Anda lebih mudah dari sebelumnya. Menyambungkan kabel Android Anda melalui magnet yang memungkinkan Anda menyambung dan memutuskan hubungan kabel dengan mudah. Satu tangan operasi plug and play. Dirancang dan selesai sesuai dengan semua Smartphone.atribut:
- Color: Black
- Material: Kawat Nilon
- Compatible: Android
- Output (V): 5
- UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5mDeskripsi:UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console CM204 merupakan Console Cable dari ugreen yang berfungsi untuk mengkonfigurasi Cisco Switch / Router dengan Laptop / Komputer. Kabel ini tidak berfungsi sebagai koneksi jaringan internet (LAN).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1.5
- UGREEN Adapter RJ45 to USB A 3.0Deskripsi:USB Ethernet AdapterUgreen USB 3.0 male A to RJ45 female ethernet adapter connects your computer or tablet to a router,modem or network switch for network connection. It adds a standard RJ45 port to your Ultrabook, notebook or Macbook Air for file transferring, video conferencing, gaming, and HD video streaming.Protect or Replace a Broken Ethernet PortUSB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter is a good accessory to protect the RJ45 Lan port in your expensive computer, or replace a broken Ethernet port.Speed up to 5GbpsFull 10/100/1000Mbps gigabit ethernet performance over USB 3.0's 5Gbps bus, faster and more reliable than most wireless connections. Link and Activity LEDs. USB powered, no external power required. Backward compatible with USB 2.0/1.1.Mini PortableUGREEN USB rj45 adapter is mini and portable, perfect to take on the go.Wide CompatibilityThis USB RJ45 adapter work with Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12, Linux kernel 3.x/2.6, and Chrome OS. DO NOT SUPPORT Windows RT and Android. Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab. Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).Package Contents1 x USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter1 x CD1 x User Manualatribut:
- Color: Black
- Length (cm): 10
- Transmission Rate (Mbps): 10/100/1000
- Adapter Socket: RJ45
- USB: USB 3.0
- Logitech Optical USB Mouse B100atribut:
- Color: Black
- UGREEN Adapter USB to LAN RJ45 EthernetDeskripsi:Faster and More Stable Network ConnectionFull 10/100/1000Mbps gigabit ethernet performance makes this USB to ethernet adapter faster and more reliable than most wireless connections. Link and Activity LEDs. USB powered, no external power required. Backward compatible with USB 2.0/1.1.Sleek Aluminum Ethernet AdapterThe aluminum unibody case makes this USB RJ45 adapter stylish and good matcher for macbook. The aluminum network card is also anti-fingerprint and anti-corrosion.Protect, Replace or Add An Ethernet PortUSB 3.0 Gigabit network adapter is a good accessory to protect or replace the RJ45 Lan port of your expensive computer. Simply adding a standard RJ45 port to your Ultrabook, notebook or Macbook Air for file transferring, video conferencing, gaming, and HD video streaming.Universal CompatibilityThis USB lan adapter works with Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12, Linux kernel 3.x/2.6, and Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP. DO NOT SUPPORT Windows RT and Android. Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab. Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).Please disabling the Sip function when using on Mac 10.13.Compact and PortableThe USB to network converter is quite compact, 2.36x0.93x0.62 smaller than hand size. Space-saving when using and portable for travel.Package Contents1 x USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter 1 x CD1 x User Manualatribut:
- Color: Space Gray
- Dimensions (mm): 60x23.8x15.8
- Output: RJ45
- Input: USB 3.0
- Cable Length (cm): 10
- Chip: AX88179
- Network Standard (Mbps): 10/100/1000
- Logitech Classic USB + Optical USBDeskripsi:PERSYARATAN SISTEMWindows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, atau Linux® kernel 2.6 atau versi terbaruDua port USBISI KEMASAN- Keyboard- Mouse- Panduan penggunaPART NUMBERPN: 920-002693
- Logitech Optical Mouse USBDeskripsi:BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
- Dimensions (mm): 400x275x30
- Fan Size (mm): 140x140
- Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
- Voltage (V): DC 5
- Power (W): 1.75
- UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz BraidedDeskripsi:UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Type C yang mampu menyambungkan handphone, tablet, ataupun laptop ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan nylon braided sehingga kabel ini akan lentur dan memiliki durabilitas yang baik.atribut:
- Color: Grey Black
- Length (m): 1.5
- Material Material: Case: Aluminium Alloy, Cable: Nylon Braided
Daftar Harga Sambungan Usb Terbaru March 2026
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| Sandisk Ultra USB Type-C Flash Drive | Rp199.900 |
| UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter 1.5m | Rp369.900 |
| KRISBOW Kabel Sambungan | Rp109.900 |
| UGREEN Magnetic USB A to USB C Cable | Rp139.900 |
| UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m | Rp289.900 |
| UGREEN Adapter RJ45 to USB A 3.0 | Rp409.900 |
| Logitech Optical USB Mouse B100 | Rp63.900 |
| UGREEN Adapter USB to LAN RJ45 Ethernet | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)