Beli Sambungan Hdmi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  2. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M
    atribut:
    • Cable: Normal type
    • Compatible Models: Two-way use on TV/display/PC equipped with HDMI/DVI terminal
    • Connector Shape: HDMI (Type A, 19-pin, male)-DVI-D (24-pin, male)
    • Cable Length (m): 1.8 (including the mold part of the connector)
    • Cable Thickness (mm): 4.5
    • Applicable Model: PCs, HDTVs, display monitors, projectors, etc.
    • Color: black
    • Corresponding resolution: Maximum / WUXGA (1920 x 1200)
    • Plug: Gold plate
    • RoHS Directive: Conform
    • Shield: Double shield
    • Standard: None (UL standard equivalent)
    • Supported Resolution: Max/WUXGA (1920 x 1200)
  5. PISCO Tube Fitting Union Y (Sambungan Y)
    38%
    Mulai

    Rp91.900

    PISCO Tube Fitting Union Y (Sambungan Y)
    atribut:
    • Finishing Material: Main Body: Brass + Electroless Nickel Plate + Polybutylene Terephthalate (PBT), Seal Rubber: Nitrile Rubber (NBR)
  6. EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp5.900

    EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus)
    atribut:
    • Series: EPC
    • Working Medium: Air, Vacuum
    • Working Pressure (MPa): 0-0.8
    • Guaranteed Pressure (MPa): 1.2
    • Tube Material: Nylon/PU tube
    • Working Temperature (°C): 0-60
  7. Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  8. Vention HDMI 2.1 Male to Male Premium 8K 4K High Speed HDR Cable (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    Vention HDMI 2.1 Male to Male Premium 8K 4K High Speed HDR Cable (Kabel HDMI)
    atribut:
    • AWG: 28AWG
    • Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Jacket: PVC + Cotton Braided
  9. UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter 1.5m
    Mulai

    Rp369.900

    UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter 1.5m
    Deskripsi:
    UGREEN USB Male / Female Cable to HDMI Adapter merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Male / female yang mampu menyambungkan handphone ataupun tablet ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan rubber sehingga kabel ini akan lentur.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Case Material: Alumunium Alloy
    • Length (m): 1.5
  10. Vention HDMI Cable Industrial Engineering for Long Span Structure (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    Vention HDMI Cable Industrial Engineering for Long Span Structure (Kabel HDMI)
    atribut:
    • Connector Material: Gold-plated
    • Conductor: Pure Copper
    • Jacket: PVC
  11. UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz Braided
    Mulai

    Rp359.900

    UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz Braided
    Deskripsi:
    UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Type C yang mampu menyambungkan handphone, tablet, ataupun laptop ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan nylon braided sehingga kabel ini akan lentur dan memiliki durabilitas yang baik.
    atribut:
    • Color: Grey Black
    • Length (m): 1.5
    • Material Material: Case: Aluminium Alloy, Cable: Nylon Braided
  12. Vention HDMI Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp96.900

    Vention HDMI Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI)
    atribut:
    • AWG: 28AWG
    • Connector Shell: PVC
    • Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Jacket: PVC
  13. Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Performance Series Cable (Kabel HDMI)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Performance Series Cable (Kabel HDMI)
    atribut:
    • AWG: 30AWG
    • Connector Shell: PVC
    • Connector Interface: Standard HDMI Male to Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Jacket: PVC
  14. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  15. RUCIKA Sambungan Pipa Akses dengan Tutup
    Mulai

    Rp1.099.900

    RUCIKA Sambungan Pipa Akses dengan Tutup
    atribut:
    • Size (inch): 4x6
  16. Fitok Male Connector (Outer Diameter 6mm) (Sambungan Lurus)
    Mulai

    Rp129.900

    Fitok Male Connector (Outer Diameter 6mm) (Sambungan Lurus)
    Deskripsi:
    Specification: 6mm O.D x M10X1.0 Male Metric Thread (MRS)
    atribut:
    • Body Material: 316 Stainless Steel
  17. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga Sambungan Hdmi Terbaru October 2026
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWRp3.900
monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 MRp189.900
PISCO Tube Fitting Union Y (Sambungan Y)Rp91.900
G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)Rp9.900
EMC One Touch-in Fitting EPC Series (inch) (Sambungan Lurus)Rp5.900
Vention HDMI 2.0 Male to Male 4K Cable for PC LCD Projector (Kabel HDMI)Rp37.900
Vention HDMI 2.1 Male to Male Premium 8K 4K High Speed HDR Cable (Kabel HDMI)Rp64.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)