Taffware Adapter HDMI ke VGA Female

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)4.2x4.4x1.5
Cable Length (cm)20
InterfaceVGA ke HDMI
MaterialPlastik dan TPE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sambungkan berbagai macam perangkat display dengan gadget lain menggunakan adaptor dari Taffware. Terdapat jack 3.5 mm pada adaptor untuk kemudahan penggunaan perangkat audio. Dukungan resolusi yang tinggi dan stabil membuat Anda tetap memiliki kualitas gambar yang baik
Fitur
Mendukung Gambar Resolusi Tinggi Adaptor Taffware mendukung resolusi hingga 1080 P dengan format video hingga 4K sehingga adaptor dapat menampilkan gambar dan video beresolusi tinggi di monitor. HDMI Versi 1.4 Dukungan teknologi HDMI versi terbaru menjamin kualitas dan kestabilan gambar. Warna yang ditampilkan tidak akan berkurang kualitasnya ketika Anda menghubungkan monitor satu dengan lainnya. Cocok untuk Melihat Video HD atau HDTV Kabel ini bisa Anda gunakan untuk meningkatkan kualitas gambar. Misalkan Anda ingin menggunakan gadget lama yang tidak support 1080P. Dengan kabel ini, Anda bisa gunakan gadget lama tersebut dan menghubungkannya ke monitor yang lebih baru sehingga gambar pun menjadi lebih bagus.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan