Beli Roda Trolly Pu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAMMER CASTER Low-profile Nylon Heavy Duty 540S Swivel Caster (Roda Troli)
    Mulai

    Rp489.900

    HAMMER CASTER Low-profile Nylon Heavy Duty 540S Swivel Caster (Roda Troli)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Load Classification: Heavy load
    • Material (Wheel): Nylon (ball B entry)
    • Finishing (Metal Compatibletings): Black zinc plating
    • Allowable Load: 300daN
    • Caster Type: Low floor type, heavy duty type plate type freewheel caster
    • Material (Metal): Steel
    • Model : 540 S Fleet
    • Mounting Dimensions X x Y: 63x63mm
    • Mounting Hole Diameter P: 8.8mm
    • Mounting Seat A x B: 82x82mm
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
  2. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  3. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    40%
    Mulai

    Rp56.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Rigid / Roda Mati dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: off
  4. New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Mulai

    Rp149.900

    New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)
    Deskripsi:
    New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
  5. TRUSCO Trolley Light-Duty Resin Platform Truck W/Foldable Handle Komawarikun (Troli Lipat)
    42%
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Trolley Light-Duty Resin Platform Truck W/Foldable Handle Komawarikun (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    -The sound is quiet with adoption of the Φ75 sound-saving noise reduction caster.-Adoption of elastomer plastic wheels resin makes it more resilient than conventional rubber caster wheels and moves lightly and reduces tire marks.
    atribut:
    • Equal Load: 100kg
    • LxWxH: 600x390x125mm
    • Caster Diameter: 75mm
  6. monotaro Trolley Plastic Flat Bogie Pro (4-Wheel Free Pu Caster Mounted Model) (Troli Barang Dolly)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Trolley Plastic Flat Bogie Pro (4-Wheel Free Pu Caster Mounted Model) (Troli Barang Dolly)
    Deskripsi:
    As for transportation
    atribut:
    • Use the Wheels (Ø mm): 75
    • Material: PP + glass fiber
    • Floor Height (mm): 145
    • Live Load (kg): 200
    • Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 670
    • Cargo bed dimensions (width) (mm): 460
    • Caster Material: PU
    • Color: black
  7. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  8. Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  9. ROHA Caster PU with Double Brake (Kastor PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

  10. Yuei Caster Caster Nylon Wheel Urethane SUS-SJ Series (Kastor Nilon)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Yuei Caster Caster Nylon Wheel Urethane SUS-SJ Series (Kastor Nilon)
    Deskripsi:
    -A standard type medium size caster fully made of stainless steel fittings with excellent water resistance and corrosion resistance._x000D_-Urethane wheel excellent in wear resistance is used._x000D_-Lightweight because of using nylon for wheel part._x000D_-Optimum for wet area where foods and chemicals are handled and places where rust is disliked. _x000D_-Plate Type_x000D_-With stainless steel bearing_x000D_-Flexible Type (with stopper)
    atribut:
    • Wheel Width: 32mm
    • Metal Fitting Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Mounting Hole Diameter P: 11mm
    • Wheel Materials: Nylon Wheel, Urethane
  11. monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  12. monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Thin Low Floor Type) (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The transport of pallet
    atribut:
    • Fork Minimum Height (mm): 51
    • Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) (mm): 180 x 50
    • Type: Low-floor type
    • Fork highest height (mm): 166
    • Fork Length (mm): 1150
    • Fork Width W (mm): 160
    • Fork in width (mm): 230
    • Fork out width (mm): 540
    • Handle diameter ( phi mm): 200
    • Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm): 50 x 93
    • Material (Wheel): Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels
  13. Yuei Caster Caster Press Rubber J Series (Kastor Karet)
    Mulai

    Rp139.900

    Yuei Caster Caster Press Rubber J Series (Kastor Karet)
    Deskripsi:
    -Standard large caster, mostly used for transporting heavy weight object._x000D_-Mitigate impact during traveling. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Flexible Type (with stopper)
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
  14. Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Mulai

    Rp189.900

    Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Deskripsi:
    -A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Low Floor Type_x000D_-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
  15. XANDER Wheel PU Ball Bearing Only (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    XANDER Wheel PU Ball Bearing Only (Roda PU)
    atribut:
    • Material: Polyurethane
Daftar Harga Roda Trolly Pu Terbaru November 2026
HAMMER CASTER Low-profile Nylon Heavy Duty 540S Swivel Caster (Roda Troli)Rp489.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Rp99.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane Rigid (Kastor PU)Rp56.900
New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)Rp149.900
HAMMER CASTER Caster Polyurethane with Brake (Kastor PU)Rp86.900
ROHA Wheel Rubber Single for Trolley (Roda Karet Troli)Rp53.900
TRUSCO Trolley Light-Duty Resin Platform Truck W/Foldable Handle Komawarikun (Troli Lipat)Rp579.900
ROHA Caster Pu for Hand Pallet (Roda Kastor PU)Rp139.900
monotaro Trolley Plastic Flat Bogie Pro (4-Wheel Free Pu Caster Mounted Model) (Troli Barang Dolly)Rp1.299.900
ROHA Caster PU Fixed (Kastor PU)Rp16.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)