Beli Pressure Switch Pneumatic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro General-Purpose Pressure Gauge (G / Vertical / 60 phi)Deskripsi:Pneumatic, hydraulic, Other commonly used pressure measurement.atribut:
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Dimension D (mm): 49.5
- Dimension B (mm): 28.5
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Accuracy (%): 2.5
- Case Shape: Vertical collarless
- Dimensions a (mm): 60.5
- Dimensions c (mm): 11
- Dimensions e (mm): 13
- Measurement Fluid: Pneumatic, hydraulic, other
- SMC Pressure Switch Isg-Seriesatribut:
- Semi-Standard A: Contacts 1a1b
- Bore Size: R3/8
- Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
- CE-Compliant: Noncompliant
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak)Deskripsi:Puma PK-10-90 A adalah kompressor angin didesain badan katup single baru dapat meningkatkan efisiensi kompresi dan membuat perawatan sangat nyaman. Dengan mengadopsi bahan besi cor yang paling unggul, kompresor udara ini dirancang untuk digunakan industri sehingga super air resistant. Dengan kipas multi blade menurunkan panas berlebih pada kompressor. Cocok untuk digunakan untuk pengisian angin ban, sistem otomatis, layanan otomatis, finishing dan setiap karya yang membutuhkan udara terkompresi. Tipe Kosongan dan hanya dirakit dengan Motor Listrik.atribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Oil Less: No
- Working Pressure (Bar): 8
- Nihon Seiki Pressure SwitchDeskripsi:-The contact capacity is large and the structure is simple.-Sends signal when reaches setting pressure.atribut:
- Primary Colors: White
- Color After Discoloration: Black
- Discoloration Temperature: 130° C
- Element Size: 8phi mm
- Sheet Size: 30x30mm
- Measurement Precision: ±2° C
- Measuring Method: Irreversible
- Nihon Seiki Pressure SwitchDeskripsi:-The contact capacity is large and the structure is simple.-Sends signal when reaches setting pressure.atribut:
- Connection Port Diameter: G3/8
- Working Pressure: 0 to 0.8MPa
- withstanding Pressure: 1MPa
- Working Fluid: Air
- Fluid Temperature: 5 to 60degree C
- NAGANO KEIKI Compact Pressure GaugeDeskripsi:-Pressure gauge type used for pressure measurement of small equipment or used for pressure measurement of pneumatic equipment, it helps in the miniaturization of the entire equipment.atribut:
- Precision: ±3% FS
- Bourdon Pipe Materials: Brass
- Stock Materials: Brass
- Riken Kiki Pressure Switch PCS-700Deskripsi:Pressure can be set easily without tools.atribut:
- Maximum Working Pressure: 70MPa
- Mounting Screw: G1/2
- Minimum Scale: 10MPa
- Contact Capacity: 250V 3A
- NAGANO KEIKI Pressure GaugeDeskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- CONVUM Pressure SwitchDeskripsi:-With a thin design that can be connected to the vacuum inlet of a large flow rate.-A rich variety of connection port diameters.atribut:
- Set Pressure: 0.5 to 2.0 (MPa)
- Connection Port Diameter: R3/8
- Working Pressure: 0 to 2.0MPa
- withstanding Pressure: 3MPa
- Working Fluid: Air
- Fluid Temperature: 5 to 60degree C
- KO-KEN 12.7 Sq Octagonal Socket for Oil Pressure Switchatribut:
- Dimension D1 (mm): 34
- Dimension D2 (mm): 27
- Dimension L (mm): 57
- Size (mm): 24
- Outlet Corner (inch): 18.5
- Dimension I (mm): 18.50
- NAGANO KEIKI General-Purpose Pressure Gauge (A Frame / Vertical) 75 PhiDeskripsi:An inexpensive general-purpose pressure gauge compatible with the JIS B7505 -1: 2007 Bourdon tube pressure gauge for measuring pneumatic, hydraulic and other general pressures.atribut:
- Performance: General, vibration proof (V)
- Dimension H (mm): 70
- Material: Glass / inorganic glass Case: Electrogalvanized steel sheet (SECC), black Cover / SUS430 / fabric
- Accuracy: JIS 1.6 class (according to JIS Accuracy Class)
- Minimum Scale (MPa): 0.02
- Nominal Dimensions (mm): phi 75
- Call: AT G3 / 8 75x1MPa
- Case Shape: Vertical A frame
- Connection Screw: G3 / 8
- Connection size: G3 / 8B
- Dimension F (mm): 18
- Dimensions d (mm): 80.5
- Material (Bourdon Tube): C6872T
- Material Co., Ltd.: C3604BD
- Measurement Fluid: Gas or liquid
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 40
- Pressure Range (MPa): 0-1
- Thickness (mm): 35
- Weight (g): 300
- DENSO Filter UdaraDeskripsi:Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
- TRUSCO High-Power Coil Hose for High PressureDeskripsi:-Because of braided coil hose, excellent in pressure resistance.atribut:
- Coil Diameter: 50mm
- Color: Green
- kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)atribut:
- Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
- Discharge Quantity (ml/time): 13
- Water Tub Capacity (L): 4.5
- Discharge Port Diameter: G1/4
- Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
- Yama Air Compressor Pressure Switch Type Full Automatic (W/O Electro Motor)Deskripsi:Yama YM30-120P adalah kompressor angin dengan daya 3Hp dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Working Pressue (bar): 8
- Compressor Type: Belt Driven
- Oil Less: No
- SMC Compact Digital Pressure Switchatribut:
- Thread Type: Rc
- Semi Standard Specifications (MPa): Set Pressure Range 0.1 to 0.4
- NAGANO KEIKI Sealed-Type Pressure GaugeDeskripsi:-By adopting a sealed case, it can be used under conditions of rain or dew.-Pressure gauge structured to convey elastic deformation(movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.-JIS B 7505-1 standard
Daftar Harga Pressure Switch Pneumatic Terbaru January 2026
| monotaro General-Purpose Pressure Gauge (G / Vertical / 60 phi) | Rp119.900 |
| SMC Pressure Switch Isg-Series | Rp1.499.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| PUMA Compressor Pressure Switch (Tanpa Penggerak) | Rp8.199.900 |
| Nihon Seiki Pressure Switch | Rp1.599.900 |
| Nihon Seiki Pressure Switch | Rp1.299.900 |
| NAGANO KEIKI Compact Pressure Gauge | Rp249.900 |
| Riken Kiki Pressure Switch PCS-700 | Rp8.999.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge | Rp319.900 |
| SMC Pressure Switch | Rp989.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/meP103176806-1.jpg)


/4qP105439170-1.jpg)







%2075%20Phi/8iP103652306-1.jpg)


/P102027561-1.jpg)
/qtP104618965-1.jpg)