Beli Portable Rebar Cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EVERYDAY Portable Rebar CutterDeskripsi:Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.atribut:
- Motor Speed (rpm): 2860
- TIGON Portable Rebar Cutteratribut:
- Voltage (V): AC110/220
- Frequency (Hz): 50/60
- Min. Rebar Diameter (mm): 4
- EVERYDAY Portable Rebar TierDeskripsi:Port Rebar Tirers(+10Rl-Wire)atribut:
- Battery Type: Ni-MH
- Charger Voltage: 110 - 240 V
- Motor Voltage: 9.6 V
- Max. Tying Diameter: 25 mm
- Tying Intensity: 0.5 kg
- Wire Diameter: 0.8 mm
- Wire Length: 53 - 79 cm
- Dimension: 277 x 100 x 290 mm
- Makita Rechargeable rebar cutter body onlyDeskripsi:Increase work volume and cutting speed!atribut:
- Power Input (V): 18
- Type: Portable hydraulic type
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- Leatherman Bicycle Super Tool 300 EOD Multi Tool (Peralatan Servis Sepeda)Deskripsi:Function:Flathead screwdriver (large/medium/small), Phillips screwdriver, awl with string hole, ruler (22cm), bottle opener/can opener, wire stripper, lanyard ring, needle nose pliers, regular pliers, cap Crimper, 154CM steel replaceable wire cutter, 154CM steel replaceable hard wire cutter, wire crusher, 420HC straight blade wave blade combo knife, replaceable C4 punch, replaceable T shank saw, cleaning rod/brush adapter, sawatribut:
- Content Set: Nylon case
- Material: Straight blade and wave blade = Stainless steel (420HC); Wire cutter (154CM); Others = Stainless steel
- Total Length (mm): 115
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Melzer Hydraulic Bar Cutteratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Phase: 1
- FUJIYAMA Mesin Potong Besi Bar Cutteratribut:
- Min/Max. Rebar Diameter (mm): 4/22
- Input Power (W): 850
- Dimensions (mm): 420x130x150
- Cutting Speed (s): 2025-04-05 00:00:00
- Tensile Strength (N/mm²): 650
- Leatherman Bicycle Charge Plus (Peralatan Servis Sepeda)Deskripsi:- Leatherman's flagship model with a handle made of titanium and a straight blade made of S30V stainless steel.- A total of 9 driver bits are included, making it suitable for driver work.- The wire cutter of the pliers has been upgraded to a replacement type with high hardness.- 25 years warranty with LTJ mark.- Equipped with 19 main functions, each function is set with high accuracy.- All parts have a locking function for excellent safety.atribut:
- Body: Stainless Steel
- Handle: Titanium
- Overall Length (mm): 100
- Set Contents and Accessories: Nylon case, accessory bits (9 pcs)
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- VICTORINOX SWISS ARMY Bicycle Multi-Tool (Peralatan Servis Sepeda)Deskripsi:Pliers are the primary tool of these multi-tools. The pliers and other tools fold out for use and fold together for compact storage.atribut:
- UNSPSC: 27111504
- Blade Edge Type: Serrated; Straight
- Closed Length (inch): 4 1/2
- Handle Color: Natural Wood
- Handle Material: Stainless Steel
- Includes Sheath: Yes
- Locking: Yes
- Number of Function: 27
- Number of tools: 12
- One-Hand Operation: No
- Open Length (inch): 6 3/4
- Opening Mechanism: Fold-Out
- Primary Tool: Pliers
- Sheath Material: Nylon
- Tool Access: External
- Tool Material: Stainless Steel
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- HUGONG MIG Inverter Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:- On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
Daftar Harga Portable Rebar Cutter Terbaru October 2026
| EVERYDAY Portable Rebar Cutter | Rp12.999.900 |
| TIGON Portable Rebar Cutter | Rp10.999.900 |
| EVERYDAY Portable Rebar Tier | Rp14.999.900 |
| Makita Rechargeable rebar cutter body only | Rp41.999.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp179.900 |
| Kenko Cutter Refill Blade (Isi Mata Pisau) | Rp3.900 |
| Leatherman Bicycle Super Tool 300 EOD Multi Tool (Peralatan Servis Sepeda) | Rp4.999.900 |
| Strong Indonesia Bar Cutter | Rp21.999.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| Melzer Hydraulic Bar Cutter | Rp7.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/a3P101000363-6.jpg)
/dbP101005479-12.jpg)
/aeP111799374-1.jpg)

/34P101003112-21.jpg)


/46P108043150-1.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/ngP111421844-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/o6P109832870-3.jpg)

/8iP102048306-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/HUGONG%20MIG%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P103150525-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)