Beli Pompa Mini Portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  4. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  6. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  7. Cosmos Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp229.900

    Cosmos Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)
    Deskripsi:
    Dapatkan air minum panas dan normal dengan Cosmos Dispenser Air CWD 1138, dispenser 2in1 dengan fitur top loading. Anda dapat dengan mudah memasang galon di atas dispenser ini dan kemudian akan diproses di dalam untuk menghasilkan air normal dan air panas secara bersamaan. Dengan menyediakan dispenser Cosmos ini di rumah atau kantor, Anda tidak perlu menyediakan air minum dan memanaskan air secara terpisah. Air dari galon dapat diproses secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir tentang kualitas airnya. Dengan water dispenser Cosmos ini, air yang dihasilkan higienis karena menggunakan tangki berbahan Stainless Steel berkualitas, sehingga tahan karat dan anti bakteri. Dilengkapi dengan dua buah knob bukaan air yang kuat dan mudah dibuka. Penggunaan dispenser ini juga amat efisien dengan konsumsi listrik 220 Volt serta tidak berisik ketika dispenser ini dinyalakan. Spesifikasi: - Hot & Normal - Material Plastik
    atribut:
    • Loading Type: Top Loading
    • Power Consumption (W): 385
  8. KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp829.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. Merck Millipore Vacuum Pump Mini Millivac (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Merck Millipore Vacuum Pump Mini Millivac (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Millivac Mini and Maxi vacuum pumps are compact, maintenance-free pumps that provide a consistent source of vacuum for filtration and other laborabory applications. A patented diaphragm design has reduced the footprint of the pumps compared to conventional models.- Use Millivac Mini Pump to filter water and aqueous solutions - Use Millivac Maxi Pump to filter larger volumes or viscous solutions - Millivac Maxi Pump is gas-tight, has a PTFE-coated diaphragm, and is compatible with slightly aggressive or corrosive gases and vapors - Neither pump requires lubrication and neither is explosion proof Features & Benefits:- Lubrication not required - Quiet, compact design conserves previous lab bench space - Millivac Maxi pump is gas-tight, has a PTFE-coated diaphragm, and is compatible with slightly aggressive or corrosive gases and vapors Applications:Millivac Mini Pump for Water and Aqueous Solutions; Millivac Maxi Pump for Larger Volumes or Viscous Solutions
    atribut:
    • Fitting Inlet: Hose connector for 4 mm I.D. tubing
    • Height (cm): 14.1
    • Length (cm): 22.6
    • Material Size: 1
    • Pressure/Vacuum: Vacuum
    • Materials of Construction: Ryton head; EPDM membrane with fluoroelastomer valves
    • Quality Level: MQ400
    • Trade name: Millivac
    • Voltage (V): 230
    • Width (cm): 9
  11. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    31%
    Mulai

    Rp8.199.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  12. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  13. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  14. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  15. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  16. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
Daftar Harga Pompa Mini Portable Terbaru November 2026
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp6.599.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp5.599.900
Cosmos Water Dispenser Portable (Dispenser Meja)Rp229.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)Rp919.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp829.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)