Beli Pompa Booster Low Watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  2. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  3. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  4. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  5. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  6. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp529.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  8. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  9. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  10. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp559.900

  11. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  13. NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp14.999.900

    NILFISK Vacuum Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Lightweight and portable, the Nilfisk GM 80P is the symbol of Nilfisk quality and provides durability, high performance and efficient cleaning - required by dust control professionals. The sturdy aluminium container means that the vacuum cleaner is almost indestructable and therefore especially suitable for rough and heavy duty cleaning. Mounted on a strong steel trolley with large rubber wheels, the machine is easy to manoeuvre. Ideal for e.g. production lines, chemi/pharma industries, hospitals and offices. GM 80P is a versatile machine with high suction power and can be used for both industry cleaning and integrated into production facilities. The unique multi-stage filtration system allows for adaption to special applications where high filtration level and low emission is required. Choose between two types of dust bags (fleece or paper), four different washable sack filters (Polyester, Cotton, PTFE or Nomex) and special exhaust filters with HEPA or ULPA classication. GM 80P can handle every heavy duty cleaning task and has become a vacuum cleaner icon in variety of industries
  14. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  15. Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  16. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  17. KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
  18. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
Daftar Harga Pompa Booster Low Watt Terbaru November 2026
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.299.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp5.599.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp20.999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900
KRISBOW Blower ListrikRp529.900
KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu)Rp899.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)