Beli Ph Meter Tanah Akurat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Smart Sensor pH MeterDeskripsi:pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.atribut:
- Range (pH): 0 to 14
- Hanna Instruments Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof MeterDeskripsi:Alat multiparameter waterproof yang dapat mengukur 14 parameter kualitas air, termasuk pH, ORP, oksigen terlarut, kekeruhan, dan suhu. Dengan GPS opsional, data logging hingga 44.000 sampel, serta desain IP67 tahan air, alat ini ideal untuk penelitian lingkungan, industri pengolahan air, dan laboratorium. Pesan sekarang untuk pemantauan air yang lebih akurat dan efisien.atribut:
- Accuracy (pH): ± 0.02 (@ 25°C / 77°F)
- DO Range: 0.0 to 500.0%
- DO Resolution: 0.001
- EC Accuracy: ± 1% of reading or ± 1 µS/cm whichever is greater (@25°C/77°F)
- EC Calibration: Automatic 1 point, with 6 standard solutions (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom point
- EC Resolution (µS/cm): Manual: 1
- ORP Accuracy (mV): ± 1.0 (@25°C/77°F)
- ORP Calibration: Automatic at 1 custom point (relative mV)
- ORP Range (mV): ±2000.0
- TDS Accuracy (ppm): ± 1% of reading or ± 1, whichever is greater (@ 25°C/77°F)
- TDS Resolution (ppm): Manual: 1 (mg/L)
- Temperature Accuracy: ± 0.15°C, ± 0.27°F, ± 0.15 K (@25˚C/77˚F)
- Temperature Calibration: Automatic at one custom point
- Temperature Range: -5.00 to 55.00°C, 23.00 to 131.00°F, 268.15 to 328.15K
- Temperature Resolution (°C/°F/K): 0.01/0.01/0.01
- Voltage (V): 115
- mV Accuracy (mV): ± 0.5
- mV Range (mV): ± 600.0
- pH Calibration: Automatic at 1, 2 or 3 points with automatic recognition of 5 standard buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 custom buffer
- Smart Sensor Oxygen MeterDeskripsi:Oxygen Meter Smart Sensor AS 8901 merupakan alatuntuk Mengukur kadar oksigen di udara, Dilengkapi dengan Alarm yang bisa disetting sesuai kebutuhan, Termasuk sertifikat kalibrasi pabrikan Smart Sensor.atribut:
- Gas Type: Oxygen
- Measuring Range: 0-30% VOL
- Resolution: 0.001
- Operating Voltage (V): 3.7
- Plug Type: EU 220V plug, US plug 110V (Optional)
- Battery Type: KXD-N3310
- Battery Working Time: 60 hours, 12 hours (with gas pump sampling, but without alarm)
- Dimensions (mm): 120.2x64.5x38.3
- Operating Current (mA) : 20
- Type Display: Segment type LCD
- Kilau Sejati pH Tester Kertas UniversalDeskripsi:Digunakan untuk mengukur ph air/urine/larutan asam dan basa di laboratorium atau industri. Cara penggunaan nya celupkan strip yang memiliki 4 indicator warna kedalam larutan yang akan diuji ph nya biarkan sebentar kemudian diangkat. Keempat kotak pada strip akan berubah warnanya sesuai dengan kadar ph yang dimiliki oleh larutan tersebut. Cocokan dengan tabel warna yang terdapat pada kotak. Hasil pengukuran lebih akurat dibandingkan kertas lakmus 1 warna.atribut:
- No. of Strip: 100
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Landtek Grain Moisture MeterDeskripsi:Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.atribut:
- Resolution: 0.1
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- AMTAST Alat Ukur Oksigen TerlarutDeskripsi:Alat Ukur Oksigen Terlarut AMTAST DO-607A adalah sebuah perangkat alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat oksigen yang terlarut dalam air. Alat ini juga memiliki sistem elektroda terdiri dari elektroda oksigen polarografi dan elektroda suhu. Apalagi dengan kompensasi suhu yang otomatis dan juga display LCD yang cukup untuk menampilkan hasil pengujian untuk pengguna.Alat ini merupakan standar peralatan dalam pengolahan limbah berbagai macam industri. Limbah air industri apapun harus melewati proses pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan sekitar kembali. Tidak hanya melalui proses filtrasi, namun juga pengembalian kandungan oksigen terlarut juga perlu untuk dilakukan. Injeksi oksigen ke dalam air limbah ini dibutuhkan oleh mikroorganisme baik yang membantu proses pengembalian fungsi air tersebut. Mikroorgansime-mikroorganisme tersebut membutuhkan minimal 0,1-0,3 mg/liter oksigen terlarut. Biasanya, pabrik pengolahan air limbah menggunakan alat ini untuk memonitoring proses tersebut.
- AMTAST Water Hardness AnalyzerDeskripsi:Alat Pengukur Kesadahan Air AMTAST YD200 adalah alat ukur yang dibuat khusus oleh brand AMTAST guna membantu pengguna dalam melakukan pengukuran kadar mineral tertentu dalam air yang menyebabkannya menjadi air sadah. Alat ini dapat melakukan kalibrasi otomatis, kompensasi suhu otomatis. Alat ini juga mendukung satuan ºfH (Perancis); ºdH (Jerman); ºeH (Inggris).Alat ini banyak diaplikasikan secara umum dalam bidang uji kualitas air, maintenance pipa-pipa air, mencegah kemungkinan terjadi ledakan pada boiler, bahkan digunakan dalam berbagai industri untuk meminimalisir kerugian. Alat ini dilengkapi dengan fitur kompensasi suhu otamatis sehingga pengukuran kesadahan air semakin akurat. Dengan alat ini pun pengguna tidak perlu repot dalam melakukan pengukuran, karena alat ini akan sangat membantu memudahkan pengukuran pengguna dengan fitur dan spesifikasi yang menunjang.atribut:
- Measuring Range: 0-10mmol/L; 0-401mg/L(Ca); 0-1000mg/L(CaCO3); 0-100°fH (France Degree); 0-561mg/L(CaO); 0-56°dH (German Degree); 0-20mmol/L (Boiler);0-70°eH (England Degree)
- Accuracy (F.S): ±5%
- Temperature Compensation (°C): 5 to 50
- Solusi Kalibrasi (mmol/L): B1 Calibration Solution=2.00x10-2; B2 Calibration Solution=2.00x10-1; B3 Calibration Solution=2.00
- Communication Connector: RS232
- Data Storage (groups): 128
- Dimensions (mm): 160x190x70
- Measurement Temperature Range (°C): 0 to 60
- Power (V DC): 9
- Temperature Accuracy (°C): ±0.5
- Temperature Resolution (°C): 0.1
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- 3NH ColorimeterDeskripsi:CR7 mewujudkan spektrofotometer dua-dalam-satu dan pembaca spektrowarna. Ini adalah mahakarya yang mengintegrasikan presisi tinggi, kinerja tinggi, dan kinerja biaya tinggi.atribut:
- Measuring Apertures (mm): Φ8
- Data Ports: USB
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
Daftar Harga Ph Meter Tanah Akurat Terbaru February 2026
| Smart Sensor pH Meter | Rp539.900 |
| Hanna Instruments pH Meter | Rp1.799.900 |
| Hanna Instruments Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter | Rp109.999.900 |
| Smart Sensor Oxygen Meter | Rp3.199.900 |
| Kilau Sejati pH Tester Kertas Universal | Rp93.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Landtek Grain Moisture Meter | Rp2.799.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| AMTAST Alat Ukur Oksigen Terlarut | Rp8.799.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/63P104573219-2.jpg)

/P101518176-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)






/jdP103684697-2.jpg)