Hanna Instruments Multiparameter pH/ISE/EC/DO/Turbidity Waterproof Meter (Pengukur Kualitas Air)
Sebelum PPN:
Rp169.999.900 - Rp309.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy (pH) | ± 0.02 (@ 25°C / 77°F) |
|---|---|
| DO Range | 0.0 to 500.0% |
| DO Resolution | 0.001 |
| EC Accuracy | ± 1% of reading or ± 1 µS/cm whichever is greater (@25°C/77°F) |
| EC Calibration | Automatic 1 point, with 6 standard solutions (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom point |
| EC Resolution (µS/cm) | Manual: 1 |
| ORP Accuracy (mV) | ± 1.0 (@25°C/77°F) |
| ORP Calibration | Automatic at 1 custom point (relative mV) |
| ORP Range (mV) | ±2000.0 |
| TDS Accuracy (ppm) | ± 1% of reading or ± 1, whichever is greater (@ 25°C/77°F) |
| TDS Resolution (ppm) | Manual: 1 (mg/L) |
| Temperature Accuracy | ± 0.15°C, ± 0.27°F, ± 0.15 K (@25˚C/77˚F) |
| Temperature Calibration | Automatic at one custom point |
| Temperature Range | -5.00 to 55.00°C, 23.00 to 131.00°F, 268.15 to 328.15K |
| Temperature Resolution (°C/°F/K) | 0.01/0.01/0.01 |
| Voltage (V) | 115 |
| mV Accuracy (mV) | ± 0.5 |
| mV Range (mV) | ± 600.0 |
| pH Calibration | Automatic at 1, 2 or 3 points with automatic recognition of 5 standard buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) or 1 custom buffer |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat multiparameter waterproof yang dapat mengukur 14 parameter kualitas air, termasuk pH, ORP, oksigen terlarut, kekeruhan, dan suhu. Dengan GPS opsional, data logging hingga 44.000 sampel, serta desain IP67 tahan air, alat ini ideal untuk penelitian lingkungan, industri pengolahan air, dan laboratorium. Pesan sekarang untuk pemantauan air yang lebih akurat dan efisien.
Warning
Need Trafo Step DownFitur
1. Pengukuran Lengkap dalam Satu PerangkatHI9829 memungkinkan pengguna mengukur berbagai parameter kualitas air dalam satu alat, sehingga tidak perlu membawa banyak perangkat.
2. Data Logging Canggih
- Mampu menyimpan hingga 44.000 sampel dengan interval pencatatan mulai dari 1 detik hingga 3 jam
- Hasil pengukuran dapat dianalisis langsung melalui tampilan grafis atau ditransfer ke PC untuk pemrosesan lebih lanjut
3. GPS untuk Pelacakan Lokasi Pengambilan Sampel (Opsional)
- Merekam koordinat lokasi pengambilan sampel dengan akurasi hingga 30 kaki
- Terintegrasi dengan Google Maps untuk memudahkan pemetaan hasil pengukuran
4. Sensor yang Dapat Diganti dan Disesuaikan
- Sensor dapat diganti sesuai kebutuhan, dengan pilihan Basic Probe atau Logging Probe
- Kalibrasi otomatis untuk pH, konduktivitas, dan oksigen terlarut untuk hasil yang lebih akurat
5. Desain Tahan Air dan Tahan Lama
- Casing IP67 untuk perlindungan terhadap air dan debu
- Baterai tahan lama hingga 140 jam penggunaan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/o4P112309868-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)