Beli Pengukur Waktu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. Fort Alat Ukur Waktu (Timer/Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp109.900

    Fort Alat Ukur Waktu (Timer/Pengatur Waktu Otomatis)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220
    • Timing Range (hour): 0-99999
    • Frequency (Hz): 50
  3. AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp219.900

    AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    100 minutes timerIP54Built-in strong magnetAlarm with buzzer and lampCountdown functionSet Content : Monitor battery, instruction manual
  4. WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Mulai

    Rp109.900

    WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter merupakan Regulator Tekanan Tinggi Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.Pressure : 2 Kg/h
  5. AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp6.299.900

    AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Alat Ukur Kadar Air AMTAST MC-7828G atau bisa disebut dengan moisture meter ini dapat digunakan untuk pengukuran kadar air pada benda atau objek.Konsumen atau pengguna juga dapat melakukan pengukuran dengan sangat cepat , karena alat ini sudah diprogram agar dapat dengan cepat menyelesaikan pengukuran. instrumen pengukur ini bisa melakukan pengukuran dengan sangat efektif, dan dapat menghemat waktu Anda. Perangkat moisture meter kebanyakan digunakan untuk pengukuran kadar air, dari kesederhanaan bentuk memudahkan seorang pengguna mengoperasikannya. Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%Akurasi: ± 0.5N% + 0,5Resolusi: 0.1Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LEDIndikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basahKalibrasi: OtomatisBaterai Indikator: Indikator Baterai RendahData Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban:
  6. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  7. Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)
    Deskripsi:
    Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.
    atribut:
    • Resolution: 0.1
  8. Landtek Dew Point Meter
    Mulai

    Rp6.799.900

    Landtek Dew Point Meter
    Deskripsi:
    Landtek HT-6292 Portable Dew Point Meter Adalah Alat Ukur Titik Embun atau Dew Point Meter kelas industrial dari pabrikan Landtek Untuk mengukur Suhu Titik Embun, Kelembapan Udara, dan Suhu Udara Banyak digunakan sebagai syarat berbagai aplikasi industrial.
    atribut:
    • Memory: Last value, max value, Min value
    • Time Base: Quartz Crystal
    • Power Supply: Battery size 4x1.5 V AA (UM-3)
    • Dimensions (mm): 161x69x32
  9. OMRON Solid State Timer H3cr-A (Pewaktu)
    Mulai

    Rp1.299.900

    OMRON Solid State Timer H3cr-A (Pewaktu)
    Deskripsi:
    Multiple time ranges and operation modes. High-voltage and low-voltage AC/DC free power supply. DIN48x48mm full multi-timer. Ecological design with reduced current consumption. Sequence check is easy with 0-set instantaneous output. Obtained UL, CSA, NK, LR. Compliant with EN61812-1. CE mark compatible. * Do not use the inverter output as a power source. * Since there is an inrush current, care must be taken when opening and closing the power supply of the timer body with a non-contact output such as a sensor.
  10. Autonics Weekly Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp1.399.900

  11. HANYOUNG NUX Analog Timer (Pengatur Waktu)
    Mulai

    Rp259.900

    HANYOUNG NUX Analog Timer (Pengatur Waktu)
    atribut:
    • Dimension (WxHxD) (mm): 48.0x48.0x61.3
    • Power Voltage (V): 24-240 a.c. 50/60 Hz, 24-240 d.c
    • Ambient Humidity: 35-85% RH (Without condensation)
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 55
    • Dielectric Strength: 2000 V a.c. 50/60Hz For 1min
    • Insulation Resistance (MΩ): Min. 100 (500V d.c Mega standard)
    • Power Consumption (W): Max. approx. 2.5 (240V d.c.)
    • Relay Life: Mechanical life : min. 10million times; Electrical life : More than 100 thousand times
    • Return Time (s): Max. 0.1
    • Shock Resistance (m/s): 300(30 G)
    • Storage Temperature (°C): -20 to 65
    • Vibration Resistance: 10-55Hz (For 1 min) double amplitude 0.75mm
    • Voltage Fluctuation Rate : ±10 % of power voltage
  12. Landtek Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Landtek Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Landtek CM-8822 merupakan alat pengukur ketebalan lapisan cat untuk bidang otomotif atau pengecatan yang membutuhkan presisi lebih tinggi. Pengukur kualitas terbaik yang menggunakan prinsip induksi magnetik dan arus eddy untuk mengukur ketebalan permukaan magnetik dan non-magnetik.Dapat mendeteksi ketebalan lapisan nonmagnetik pada substrat magnetik (besi) atau lapisan isolasi pada substrat konduktif non-magnetik (non- besi).Dilengkapi dengan probe NF (NFe) yang digunakan dalam prosedur uji arus turbulensi dan F (Fe) yang menggunakan magnet induktif. Ini melakukan hasil berkecepatan tinggi dan akurat dan mencakup kisaran 0 ~ 1000um atau 0 ~ 40mil.Penggunaan teknologi mikroprosesor canggih sirkuit Microcomputer LSI dan basis waktu kristal menjamin bahwa pengukuran memiliki tingkat akurasi tertinggi dengan pengukuran & waktu respons yang cepat.
  13. OMRON Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OMRON Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)
    atribut:
    • Power Failure Memory: EEP-ROM (Rewritable more than 100,000 times) Data retention: 10 years or more
    • Output Type: Contact output (time limit 1c)
    • Color: Front panel: Light gray (5Y7 / 1)
    • Protection Class: IEC standard IP66, UL508 Type 4X (indoor), but only on panel surface (when using waterproof packing Y92S-29)
    • Control Output: AC250/DC30V 5A resistive load (cosΦ=1) Minimum applicable load: DC5V 10mA (P level, reference value)
    • Type of Sign: Embedded mounting, surface mounting (shared)
    • Character Height (mm): (LCD) Clock value: 10 Set value: 6
    • Influence of Voltage: (Ratio to set value) ±0.01%±0.05s or less (for power supply start) ±0.005%±0.03s or less (for signal start)
    • Input Method: Non-voltage input short-circuit impedance: 1 kΩ or less (outflow current approx. 12 mA at 0 Ω) Short-circuit residual voltage: 3 V or less Open-circuit impedance: 100 kΩ or more
    • Input Signal: Signal, reset
    • Insulation Resistance (MΩ): (Between conductive part terminals and exposed non-current-carrying metal parts, between discontinuous contacts) 100 or more (at DC500V megger)
    • Number of Digits: 4 digits
    • Operating Ambient Temperature (°C): -10 to + 55 (when closely attached: -10 to + 50 ° C) (with no icing or condensation)
    • Power Consumption: About 6.2VA
    • Power Supply Voltage (V) : AC100 to 240
    • Service Life: Mechanical: 10 million times or more (no load, switching frequency 1800 times/h, ambient temperature conditions: 23°C) Electrical: 100,000 times or more (AC250V 5A resistance load, 1800 times/h, ambient temperature conditions: 23°C )
    • Storage Temperature (°C): -25 to + 70 ° C (with no icing or condensation)
    • Terminal Structure: Socket type (8 pins)
  14. CEM Sound Level Meter
    Mulai

    Rp10.999.900

    CEM Sound Level Meter
    atribut:
    • Accuracy (dB): ±1.4
    • Frequency Range: 31.5Hz-8kHz
    • Dynamic Range (dB): 50
    • Low Level Range (dB): 30-80
    • Medium Level Range (dB): 50-100
    • AUTO Level Range (dB): 30-130
    • High Level Range (dB): 80-130
  15. Fort Saklar Timer Analog (Pengatur Waktu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fort Saklar Timer Analog (Pengatur Waktu Otomatis)
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220
    • Hour: 24
    • Frequency (Hz): 45-60
  16. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  17. Benetech Film & Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp8.899.900

    Benetech Film & Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Benetech GM220 Film & Coating Thickness Gauge Adalah Alat Pengukur ketebalan spesialis untuk produk Film atau Coating Dapatkan 1 set kalibrasi film sesuai di gambar Mengukur presisi dengan rentang 0-1800 mikrometer.
    atribut:
    • Accuracy: ±3% H ±1µm
    • Resolution (µm): 0.1 (<100) or 1 (> 100)
    • Measuring Range (µm): 0 to 1800
Daftar Harga Pengukur Waktu Terbaru November 2026
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp509.900
Fort Alat Ukur Waktu (Timer/Pengatur Waktu Otomatis)Rp109.900
Non Brand Laboratory Timer (Pengukur Waktu)Rp99.900
TANICA Timer Digital Kitchen (Pengatur Waktu)Rp129.900
AND Digital Timer (Pengatur Waktu Otomatis)Rp219.900
WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Rp109.900
AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Rp6.299.900
FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.299.900
Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Rp3.699.900
Landtek Dew Point MeterRp6.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)