HANYOUNG NUX Analog Timer (Pengatur Waktu)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Dimension (WxHxD) (mm)48.0x48.0x61.3
Power Voltage (V)24-240 a.c. 50/60 Hz, 24-240 d.c
Ambient Humidity35-85% RH (Without condensation)
Ambient Temperature (°C)-10 to 55
Dielectric Strength2000 V a.c. 50/60Hz For 1min
Insulation Resistance (MΩ)Min. 100 (500V d.c Mega standard)
Power Consumption (W)Max. approx. 2.5 (240V d.c.)
Relay LifeMechanical life : min. 10million times; Electrical life : More than 100 thousand times
Return Time (s)Max. 0.1
Shock Resistance (m/s)300(30 G)
Storage Temperature (°C)-20 to 65
Vibration Resistance10-55Hz (For 1 min) double amplitude 0.75mm
Voltage Fluctuation Rate ±10 % of power voltage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Output operation modes (6 types)
- Multi range (4 types)
- Time units (4 types)
- Reset, start and inhibit inputs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan