Beli Pengukur Tegangan Listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Autonics Digital Panel Meters Voltmeter Series (Meter Tegangan Panel)
    Mulai

    Rp799.900

    Autonics Digital Panel Meters Voltmeter Series (Meter Tegangan Panel)
    Deskripsi:
    The M4Y/M4W/M5W/M4M series digital voltmeters can measure and display AC or DC voltage in numeric form. All models feature a 7-segment LED display for clear indication of measured values. The meters can display RMS or AVG values based on user preference (AC voltage). User-friendly functions including auto-zero adjustment and hold display value functions are included (except M5W). The meters are available in various standard DIN size cases for convenient installation.
    atribut:
    • Sampling Cycle (ms): 300
  2. TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)
    Deskripsi:
    TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handle
    atribut:
    • Material: PVC Handle
    • Type: DC
  3. KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontak
    Mulai

    Rp189.900

    KRISBOW Detektor Tegangan AC Non Kontak
    atribut:
    • Voltage Detecting Range: 50 to 1000 VAC
    • Frequency Range: 50Hz/60Hz
    • Voltage Sensitivity: Single
    • LED Indicator: Red & Green
    • Safety Category: CAT III 1000V
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Unit Dimensions (cm): 13.5x1.9x2.2
  4. KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan Listrik
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan Listrik
    atribut:
    • Voltage Detecting Range: 5 - 1000 VAC
    • Safety Category: CAT IV 1000V
    • Dimensions (mm): 154x32x28
    • Frequency (Hz): 50/400
  5. ULUSOY Medium Voltage Switchgear HMH Series (Kotak Kontrol Tegangan Menengah)
    Mulai

    Rp46.999.900

    ULUSOY Medium Voltage Switchgear HMH Series (Kotak Kontrol Tegangan Menengah)
    Deskripsi:
    HMH01 Adalah Panel Kubikel Medium Voltage Dari Produsen Panel Listrik Ulusoy (Turki). Panel Ini Adalah Panel Incoming Jenis LBS yang Berfungsi Sebagai Pemutus, Penghubung, dan Pembagi Daya Arus Listrik Atau Tegangan 20kV.
    atribut:
    • Load Break Switch: 24kV, 630A ,16kA, SF6
    • Electrolytic Copper Bar Set Main Bus (A): 630
  6. FLUKE Pendeteksi tegangan tanpa sentuh
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Pendeteksi tegangan tanpa sentuh
    Deskripsi:
    Pendeteksi tegangan berukuran sesuai saku. Generasi penerus dari pendeteksi tegangan AC VoltAlert™ dari fluke mudah digunakan dengan hanya menyentuhkan ujung alat ke terminal, kabel, atau stop kontak. Ketika ujung alat mengeluarkan lampu warna merah dan mengeluarkan bunyi, maka anda akan mengetahui bahra terdapat tegangan di lokasi tersebut.
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 90-1000
    • Operating Principles: Senses the steady state electrostatic field produced by AC voltage through insulation without requiring contact to the bare conductor. A red glow at the tip and a beeping noise (if not switched OFF) indicates the presence of voltage.
    • Operating Altitude: 3000 m
    • Cleaning: Clean with damp cloth
    • Battery Life: Batt Typical battery life of greater than 1 yearery Life
    • Batteries: 2 AAA alkaline batteries included
  7. DV Meter Lamp
    Mulai

    Rp65.900

    DV Meter Lamp
    Deskripsi:
    Indicator Lamp. Anti Shatter.
    atribut:
    • Accuracy Class : 1
    • Install Size (mm): ɸ22
  8. Custom Digital Electric Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Elektrik)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Custom Digital Electric Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Elektrik)
    Deskripsi:
    -With the auto power off function convenient when forgetting to turn off.-Easy to see even in dark places with the backlight function. -Applicable Material: Wood and Construction Materials.
    atribut:
    • Measuring Range: 0 to 54.8 (%)
    • Resolution: 0.1%
    • W x D x H: 50x20.6x119mm
    • Measurement Method : Electrical Conductivity Formula Type
    • Power Supply: AAA Dry Battery x 2 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: Applicable Material: Wood and Construction Materials.
  9. LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Mulai

    Rp6.299.900

    LS Electric Alat Pengukur Daya Digital
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk berbagai macam pengukuran - GIMAC-I EX (Tegangan, Arus, Phasa, Daya, Energy, Frekuensi, Faktor Daya, - GIMAC-I NO (Tegangan, Arus, Daya, Energy) - Rating tegangan AC 10 to 452V - Standar IEC 60255, IEC 61000-4
  10. TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    Mulai

    Rp2.599.900

    TRUSCO Digital Wind Speed Meter
    Deskripsi:
    -Measures wind speed easily with one button.-Easy-to-see display with backlight function.-Wind speed and temperature measurements can be measured and displayed at the same time.-Has a MAX/MIN values and a hold function. -For measuring wind
    atribut:
    • Purpose of Use: For measuring wind speed at the outlet of air conditioning units.
    • Power Supply: Laminated Type 9V Dry Batteryx1 (sold separately)
    • Resolution: 0.1m/s
    • Measuring Method: Vane Type
    • Measuring Wind Speed Range: 1.0 to 30.0 (m/s)
    • Width x Depth x Height: 55x38x175mm
    • Wind Speed Measurement Precision: ± (3%rdg+0.4m/s)
  11. ULUSOY Medium Voltage Switchgear Lightning Series (Panel Tegangan Menengah)
    Mulai

    Rp46.999.900

    ULUSOY Medium Voltage Switchgear Lightning Series (Panel Tegangan Menengah)
    Deskripsi:
    HMH07+LA Adalah Panel Kubikel Medium Voltage Dari Produsen Panel Listrik Ulusoy (Turki). Panel Ini Adalah Panel Penghubung Kabel Dan Earthing Swith yang Berfungsi Sebagai Pemutus, Penghubung dan Pembagi Daya Arus Listrik Atau Tegangan 20kV Dengan Tambahan Lightning Arrester .
    atribut:
    • Type: Lightning Arrester
    • Lighting Arrester: 20kV
    • Electrolytic Copper Bar Set Main Bus (A): 630
    • Indoor Type IAC: A-FL LSC2A-PI Metal Enclosed
  12. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  13. KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahang
    atribut:
    • AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
    • AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
    • DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
    • Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
    • Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
    • Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
    • Diode (mA): Test current 0.3
    • Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
    • Packing Dimensions (mm): 230x82x40
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
    • Unit Dimensions (mm): 200x60x34
  14. Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 20 to 95
    • Temperature Range (°C): -5 to 45
    • Dimensions (mm): 182x25x148
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Measurement Item: Temperature, humidity
    • Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
  15. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  16. KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
  17. Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sanwa Instrument Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • Direct Current (A): 0.3
  18. FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah
    Mulai

    Rp59.999.900

    FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah
    Deskripsi:
    Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.
    atribut:
    • Measuring Functions: 3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
    • Intrinsic Error: Refers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
    • Measuring Rate: 2 measurements/second
    • Battery: One 9 volt alkaline (LR61)
    • Battery condition: LO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
    • Climatic class: VDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
    • Measuring Time: 8 seconds (average from when START is pressed)
    • Safety: IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
    • Temperature coefficient: ±0.1% of range per degree Kelvin
    • Test Voltage: 3.7 kV
  19. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  20. Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp5.299.900

    Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Deskripsi:
    Alat pengukur intensitas cahaya brand Custom dengan layar besar dan sensor eksternal dan dilengkapi dengan tutup sensor
Daftar Harga Pengukur Tegangan Listrik Terbaru October 2026
Autonics Digital Panel Meters Voltmeter Series (Meter Tegangan Panel)Rp799.900
TEKIRO Motorcycle Test Equipment Auto Voltage Tester (Tester Tegangan Otomotif)Rp51.900
KRISBOW Detektor Tegangan AC Non KontakRp189.900
KRISBOW Alat Pendeteksi Tegangan ListrikRp329.900
ULUSOY Medium Voltage Switchgear HMH Series (Kotak Kontrol Tegangan Menengah)Rp46.999.900
FLUKE Pendeteksi tegangan tanpa sentuhRp1.499.900
DV Meter LampRp65.900
Custom Digital Electric Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Elektrik)Rp4.499.900
LS Electric Alat Pengukur Daya DigitalRp6.299.900
TRUSCO Digital Wind Speed MeterRp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)