LS Electric Alat Pengukur Daya Digital

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Berfungsi untuk berbagai macam pengukuran - GIMAC-I EX (Tegangan, Arus, Phasa, Daya, Energy, Frekuensi, Faktor Daya, - GIMAC-I NO (Tegangan, Arus, Daya, Energy) - Rating tegangan AC 10 to 452V - Standar IEC 60255, IEC 61000-4
Feature
- Various measurement functions High accuracy (0.3%) - Compact size (144×144×85mm) - DIN 96 & ANSI"4 cutout size - Wide voltage range - AC 10 to 452V - MODBUS/RS-485 - Control voltage AC/DC 88 to 264V - Protecting mis-wiring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait