Spesifikasi
| Battery | 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6 |
|---|---|
| DC Current (A) | 999.9 |
| Capacitor Capacity (F) | 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF) |
| Safety | CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010 |
| Dimensions (mm) | 246x83x43 |
| Weight (g) | 388 |
| AC Voltage (V) | 1000 |
| Altitude Used | 3000m |
| DC Voltage (V) | 1000 |
| Frequency Range (Hz) | 5.0 to 500.0 |
| Measuring Range (mV) | DC500 |
| Operating Humidity (%) | Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius) |
| Operating/Storage Temperature (°C) | 10 to + 50 / -40 to + 60 |
| Resolution | 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
Description
Digital clamp meter used for measure current and voltage with same time range 1000A and 1000V, can be extend to 2500A AC with flexible clamp. Fluke 376 is replacement from Fluke 337 clamp meter
Fitur
- Tersedia tang ampere fleksibel iFlex® untuk pengukuran arus sampai dengan 2500 A AC- Keamanan alat ukur mengacu pada CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Pengukuran uang akurat tegangan dan arus RMS dalam sinyal yang tidak linier
- Dapat mendeteksi dan menyimpan data nilai Minimum, maksimum, rata-rata dan average and arus kejut secara otomatis
- Terdapat LPF (filter frekuensi rendah) dan pemroses sinyal terbaik untuk mengurangi gangguan sinyal listrik lain agar pengukuran stabil
- Hak paten teknologi pengukuran arus kejut untuk membuang sinyal gangguan dan menangkap arus kejut motor untuk keamanan rangkaian alat ukur
- Desain ergonomis yang sesuai dengan genggaman anda dan bisa digunakan ketika menggunakan sarung tangan safety
- Layar yang besar dan mudah dibaca dengan otomatis menampilkan hasil yang benar sesuai rentang ukur sehingga tidak perlu merubah posisi saklar ukur pada saat pengukuran
- Tersedia softcase untuk penyimpanan alat ukur
Feature
- iFlex® Flexible Current Probe expands the measurement range to 2500 A AC- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- True RMS AC voltage and current for accurate measurements on non-linear signals
- Min, max, average and Inrush recording to capture variations automatically
- Integrated low pass filter and state-of-the-art signal processing allows for use in noisy electrical environments while providing stable readings
- Proprietary Inrush measurement technology to filter out noise and capture motor starting current exactly as the circuit protection sees it
- Ergonomic design fits in your hand and can be used while wearing protective equipment
- Large, easy to read backlight display automatically sets the correct measurement range so you do not need to change the switch positions while taking a measurement
- Soft Carrying Case
Kegunaan
Mengukur Tegangan dan Arus AC maksimal 2500A untuk industri sedang dan besar seperti panel listrik pada manufaktur otomotifUse
Applied to measure voltage and current for medium and big industry such as electrical panel for automotive industryProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/k2P103645722-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)