Beli Pengukur Oksigen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OneMed Masker Oksigen Maxiflow (Oxygen Mask)Deskripsi:Masker Oksigen dengan selang, untuk pasien anak -Selang bagian dalam berbentuk star lumen, sehingga jika selang terlipat udara masih bisa mengalir. NOMOR IZIN EDAR: AKD 10403900265atribut:
- Material: PVC,PP for connector
- Length (m): 2
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 10403900265
- TRANS INSTRUMENTS Oxygen Meter Professional Dissolved (Alat Ukur Oksigen)Deskripsi:Professional Dissolved Oxygen Meter HD3030The Professional Dissolved Oxygen Meter HD3030 is a top range meter for field use. Each meter comes with a 3 meter probe for submerged testing under water in streams, ponds or water tanks. Users can preset salinity compensation and atmospheric compensation to allow direct reading without any conversion tables. It can store up to 99 memory with date and time records. To allow night visibility, there is a backlit display handy. The HD3030 is suitable for aquaculture or industrial users. Advanced Features: Dual DO and temperature display One touch calibration in air Able to set salinity and atmospheric pressure compensation Save up to 99 data in memory with real time clock Make online data logging on PC with optional RS232 kit Able to show maximum and minimum reading over saved data Backlite for night displayatribut:
- Size (mm): 195x40x36
- Range (ppm): 0-20
- Display Resolution (ppm): 0.01
- Accuracy F.S. (%): ±1.5
- Calibration (point): 1
- Battery Type: DC9V or 4x1.5v AAA
- Horiba Dissolved Oxygen/Temperature Meter Only LAQUA 200 Series (Pengukur Oksigen Terlarut)atribut:
- Notes: 1-Channel
- Smart Sensor Oxygen MeterDeskripsi:Oxygen Meter Smart Sensor AS 8901 merupakan alatuntuk Mengukur kadar oksigen di udara, Dilengkapi dengan Alarm yang bisa disetting sesuai kebutuhan, Termasuk sertifikat kalibrasi pabrikan Smart Sensor.atribut:
- Gas Type: Oxygen
- Measuring Range: 0-30% VOL
- Resolution: 0.001
- Operating Voltage (V): 3.7
- Plug Type: EU 220V plug, US plug 110V (Optional)
- Battery Type: KXD-N3310
- Battery Working Time: 60 hours, 12 hours (with gas pump sampling, but without alarm)
- Dimensions (mm): 120.2x64.5x38.3
- Operating Current (mA) : 20
- Type Display: Segment type LCD
- OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen)Deskripsi:Tabung oksigen adalah tabung yang biasa digunakan oleh seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan pertolongan Oksigen dengan segera seperti asma, paru- paru, dll. cocok digunakan di rumah sakit, klinik, pemakain pribadi, pukesmas dll Spesifikasi: Model: OM-1000 Gas Volume: 1000L Cylinder material: 34CrMo4 Weight of cylinder: 11 kgNOMOR IZIN EDAR: AKD 20403310064atribut:
- Flow Meter Cap (LPM): 0-15
- Cylinder Material: 34CrMo4
- Cylinder Test Pressure (kgf/cm³): 250
- Filling Pressure (kgf/cm³): 150
- Non Brand Protective Regulator (Oxygen Cylinder) (Regulator Tabung Oksigen)Deskripsi:Regulator adalah alat pengukur tekanan yang berfungsi sebagai penyalur dan mengatur serta menstabilkan tekanan gas yang keluar dari tabng supaya aliran gas menjadi konstan. Oxygen Regulator atau O2 Gas Pressure Regulator adalah alat pengaturan yang dipasang pada katup dan pada sumber oksigen untuk disalurkan ke pasien. Regulator oksigen diperlukan untuk pengaturan keluarnya oksigen sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pemakai yang berbeda. Oleh karena itu, regulator sangat diperlukan untuk pengaturan besar aliran udara yang masuk agar aman sesuai kebutuhan pernapasan pasien.~ Material: Brass (tahan / tidak berkarat)~ Automatic Discourse Over Pressure, Safety Valve, (ada katup pengaman terhadap tekanan berlebih, sehingga aman digunakan)~ Outled thread G5/8, cocok untuk semua ukuran tabung oksigen besar maupun kecil dengan valve oksigen QF-2G1.atribut:
- Material: Brass
- Set Content: Flowmeter, Tabung humidifier, nasal cannula, valve set, pressure gauge
- Adjustment Range (L/minute): 1-15
- Safety Pressure Release: Included
- Input Pressure (MPa): 15
- Output Pressure (MPa): 0.2-0.3
- Automatic Discharge Pressure of Safety (MPa): 0,35+0,05
- Structure: Piston type
- Humidifier (ml): 150
- Maximum Pressure (psi): 3500
- Smart Sensor Dissolved Oxygen MeterDeskripsi:Ingin tahu apakah nilai oksigen terlarut air sudah memenuhi standar? Jika demikian, pengukur oksigen terlarut tipe pena ini adalah yang Anda butuhkan. Dirancang dan dibuat dengan komponen dan sensor impor dengan sensitivitas dan akurasi tinggi. Dissolved Oxygen Meter banyak diterapkan di industri, kelistrikan dan pertanian, obat-obatan, industri makanan, kualitas air minum, dll.1. Ringan dan portabel, mudah dibawa.2. Gunakan ergonomi. Mudah dan cepat bagi pengguna untuk digunakan dengan mode operasi tombol sederhana dan perasaan tangan yang nyaman.3. Berlaku di sumber air, akuarium, hidroponik, spa, kolam renang dan sistem air lainnya.atribut:
- Battery Type: 4 x LR44 button batteries
- Accuracy (mg/L): ±0.4
- Dimensions (mm): 140x40x40
- Backlight: Yes
- Response Time (s): < 30
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Smart Sensor Detektor Oksigen (Sensor Kadar Oksigen)Deskripsi:SmartSensor AR8100 Oxygen Detector adalah alat yang mendeteksi keberadaan gas di suatu daerah, seringkali sebagai bagian dari sistem keselamatan. Peralatan jenis ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan antarmuka dengan sistem kontrol sehingga proses dapat dimatikan secara otomatis. Detektor gas dapat membunyikan alarm kepada operator di daerah di mana kebocoran terjadi, memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jenis perangkat ini penting karena ada banyak gas yang bisa berbahaya bagi kehidupan organik.atribut:
- Power: 3.7V li . Battery
- Dimensions (mm): 181x63x30
- OneMed Stature Meter Body Height Measuring Tool (Alat Pengukur Tinggi Badan)Deskripsi:Stature meter adalah pengukur tinggi badan anda dengan panjang rentangan 0-200 cm. merk OneMed, termurah Step-Step pengukuran:Step 1-Tempatkan Stature meter di lantai tarik pita sampai Nol mencapai garis merah.Step 2-Tempel bagian ini ke dinding dan fixkan dengan sekrup yang disediakanStep 3-Tarik Meteran turun ke kepala Anda untuk mendapatkan pengukuran.atribut:
- Max. Length (cm): 200
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: YF.05.05.V.A.1022
- Lutron Dissolved Oxygen MeterDeskripsi:This Digital Oxygen Meter is suppliedwith a polarographic type probe with anincorporated temp. sensor which servesfor precision Dissolved Oxygen(DO),Temp. measurement.Applications for Aquarium, Medicalresearch, Agriculture, Fish hatcheries,Laboratory, Water conditioning, Miningindustrial, Schools & Colleges, Qualitycontrol...atribut:
- Circuit: Custom one-chip of microprocessor LSI circuit
- FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan TanahDeskripsi:Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.atribut:
- Measuring Functions: 3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
- Intrinsic Error: Refers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
- Measuring Rate: 2 measurements/second
- Battery: One 9 volt alkaline (LR61)
- Battery condition: LO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
- Climatic class: VDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
- Measuring Time: 8 seconds (average from when START is pressed)
- Safety: IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
- Temperature coefficient: ±0.1% of range per degree Kelvin
- Test Voltage: 3.7 kV
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)atribut:
- Precision: FS±10%
- Effective Scale: 10:1
- Connection size: Rc1/8
- Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
- Heat Resistant Temperature: 60°C
- Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
- Horiba DO Sensor (Sensor Oksigen Terlarut)Deskripsi:for U-50 series
- GEA Oxygen Regulator (Regulator Tabung Oksigen)atribut:
- Pressure Reducing Range (kg): 2.0-3.0
- Relief Valve Pressure Range (kg): 3.5 + 0.5
- Oxygen Flow Range (L/minute): 1-10
- Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Deskripsi:Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.atribut:
- Resolution: 0.1
- Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)Deskripsi:Sanfix GM610 Wood Moisture Meter adalah sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Moisture meter banyak juga disebut dengan tester kadar air. Alat ini juga dapat menghitung kelembaban dalam segala kondisi, baik terhampar, maupun dalam keadaan tersimpan disuatu tempat tertentu.atribut:
- Resolution (%): 0.5
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Range (%RH): 20 - 90
- Humidity Response Speed: <1s
- Measuring Error: -0.01
- Display: LCD
- Power: 2 x 1.5V (AAA Battery)
Daftar Harga Pengukur Oksigen Terbaru November 2026
| OneMed Masker Oksigen Maxiflow (Oxygen Mask) | Rp29.900 |
| Lutron Dissolved Oxygen Meter (Pengukur Kadar Oksigen) | Rp3.399.900 |
| TRANS INSTRUMENTS Oxygen Meter Professional Dissolved (Alat Ukur Oksigen) | Rp18.999.900 |
| Horiba Dissolved Oxygen/Temperature Meter Only LAQUA 200 Series (Pengukur Oksigen Terlarut) | Rp13.999.900 |
| Smart Sensor Oxygen Meter | Rp4.099.900 |
| OneMed Oxygen Cylinder (Tabung Oksigen) | Rp809.900 |
| Non Brand Protective Regulator (Oxygen Cylinder) (Regulator Tabung Oksigen) | Rp419.900 |
| Smart Sensor Dissolved Oxygen Meter | Rp4.299.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
| Smart Sensor Detektor Oksigen (Sensor Kadar Oksigen) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Masker%20Oksigen%20Maxiflow%20(Oxygen%20Mask)/9vP105706355-2.jpg)
/fnP105145563-1.jpg)
/dlP106505489-1.jpg)
/8bP107361299-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Oxygen%20Cylinder%20(Tabung%20Oksigen)/abP105708371-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Protective%20Regulator%20(Oxygen%20Cylinder)%20(Regulator%20Tabung%20Oksigen)/e5P106746509-1.jpg)

/djP105708487-2.jpg)
/3xP107510141-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Stature%20Meter%20Body%20Height%20Measuring%20Tool%20(Alat%20Pengukur%20Tinggi%20Badan)/nmP105379850-1.jpg)


/pvP103205931-1.jpg)
/P102957365-1.jpg)
/iiP103688666-1.jpg)
/rhP107118989-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/GEA%20Oxygen%20Regulator%20(Regulator%20Tabung%20Oksigen)/kjP105061739-1.jpg)
/jhP107509701-1.jpg)
/gdP107509589-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)