Smart Sensor Dissolved Oxygen Meter

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Battery Type4 x LR44 button batteries
Accuracy (mg/L)±0.4
Dimensions (mm)140x40x40
BacklightYes
Response Time (s)< 30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ingin tahu apakah nilai oksigen terlarut air sudah memenuhi standar? Jika demikian, pengukur oksigen terlarut tipe pena ini adalah yang Anda butuhkan. Dirancang dan dibuat dengan komponen dan sensor impor dengan sensitivitas dan akurasi tinggi. Dissolved Oxygen Meter banyak diterapkan di industri, kelistrikan dan pertanian, obat-obatan, industri makanan, kualitas air minum, dll.

1. Ringan dan portabel, mudah dibawa.
2. Gunakan ergonomi. Mudah dan cepat bagi pengguna untuk digunakan dengan mode operasi tombol sederhana dan perasaan tangan yang nyaman.
3. Berlaku di sumber air, akuarium, hidroponik, spa, kolam renang dan sistem air lainnya.
Fitur
Uji nilai DO (oksigen terlarut) dan suhu (℃/℉) air.
Kapasitas baterai besar, baterai lithium 3.7V / 1000mAh bulit-in.
Penganalisis oksigen terlarut cerdas tipe pena, portabel dan mudah dibawa.
Memfasilitasi pengguna untuk melakukan operasi di tempat untuk menampilkan nilai dan suhu oksigen terlarut.
Ukuran saku, ringan dengan lampu latar & layar LCD besar untuk pembacaan yang jelas dan mudah.
Fungsi ATC (kompensasi suhu otomatis), waktu respons cepat dan kalibrasi otomatis.
Terapkan di budidaya bebas tanah, akuarium, kolam renang, budidaya air tawar, budi daya laut, pabrik minuman, pabrik pengolahan air limbah, laboratorium, dll.
Pengukuran cepat 30 detik Oksigen Terlarut dan Suhu dalam air.
Rentang pengukuran besar dari 0,00-20.00mg/L.
LCD besar dan jernih dengan tampilan lampu latar, mudah dibaca saat gelap.
Ukur dengan tepat, akurasi tinggi, kompensasi suhu otomatis.
Terbuat dari cangkang plastik premium, tahan lama dan kokoh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan