Beli Pengukur Jarak Laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  2. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  3. Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    54%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.
    atribut:
    • LxWxThickness: 170x52x35mm
  4. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  5. Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Measurement Range (m): 0.05 to 200
    • Accuracy (mm): ±1
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.411
    • Protection Class: IP65
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  6. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  7. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  8. UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Mulai

    Rp619.900

    UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)
    Deskripsi:
    UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
  9. DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp919.900

    DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V AAA
    • Measurement Accuracy (mm): ±1.5
  10. KENTA Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.699.900

    KENTA Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    - 3Measurement Reference:Front/Rear/Extend- 3Measurement value operations: m/ft/ft+inch- Measurement value operations:Plus/minus- The Meter auto power off time 3minutes- Horizontal indicate:Bubble- Historical data storage:20 sets- Laser auto off time 0.5 minutes- Beep indication- Back light- Tripod supported
    atribut:
    • Dimensions (mm): 124x52x30
    • Accuracy (mm): ±1.5
    • Battery Life: 5000 measurements approx
    • Class: 2
    • Messuring Function: Distance/area/volume/continuous/indirect
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
    • Resolution: 0.001
    • Response Time (s): 0.5
    • Storage Temperature Condition (°C): -10 to 60
    • Total Power (mW): <1
    • Wavelength (nm): 635
  11. SNDWAY Laser Distance Meter New Version Electronic (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp959.900

    SNDWAY Laser Distance Meter New Version Electronic (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Seri terbaru dari SNDWAY yaitu seri SW-DS yang merupakan upgrade dari SW-T dari sisi body meteran dan adanya electronic level.Fungsi electronic level akan sangat membantu anda dengan otomatis pengukuran sudut dan dapat mengukur ketinggian dari informasi jarak dan sudut.Body meteran IP54 akan membuat meteran tahan terhadap debu dan percikan air
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
  12. RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp7.599.900

    RIDGID Laser Distance Meter Micro (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The RIDGID micro LM-100 Laser Distance Meter provides simple, quick and accurate distance readings at the push of a button. Simply push the measurement button to turn on the ultra-sharp Class II lasers, point the device at the spot to be measured, and push the measurement button. The distance reading will appear on the easy-to-read LCD display. This rugged, compact, portable instrument enables professional tradesman to quickly determine run distances for bidding, distance of piping run, measuring trouble spots down the line, and quickly determine spacing for code compliance.- Ultra Sharp Class II Lasers clearly highlight the point being measured.- Exceptional Distance Range allows accurate measurements up to 164 feet (50 m).- Adjustable Units enable you to quickly read in feet, inches or meters on the fly.- Bright Backlit Display for use in poorly lit areas.- Quick and Accurate calculations on the spot.- Displays up to the last three measurements, stores the last 20 measurements.- Rugged Over Molding allows you to keep a solid grip in the harshest of industrial environments.
    atribut:
    • Power Source: Batteries (2 x AAA)
    • IP Rating: IP 54
    • Catalog Number: 36158
    • Measurement Calculations: Area, Volume, and Indirect measurement calculations
    • Measurement Accuracy: +/- 1/16 inch, (1,5 mm)
    • Range: 164 feet (50 m)
  13. SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
    atribut:
    • Range (m): 40
    • Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
    • Accuracy (mm): ±3
    • Laser: RED Class II
    • Laser Maximum Output (Mw): 1
    • Dust & Splash Proof: IP54
    • Dimensions (mm): 104x48x25
    • Memory (sets): 99
    • Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
    • Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
    • Storage Temperature (C): -20 to 60
  14. BOSCH Laser Distance Meter
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Laser Distance Meter
    atribut:
    • Light Source: Laser diode
  15. Tajima Distance Meter Laser (Materan Laser)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Tajima Distance Meter Laser (Materan Laser)
    Deskripsi:
    -Lightweight, compact, and the minimum size in the DISTO series.-Supports iPhone/Android application Leica DISTO sketch.
    atribut:
    • Measurement Range (m): 0.5 to 15
    • Minimum Display (mm): 1
    • Protection Grade: IP40
  16. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
  17. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  18. Tajima Laser Distance Meter Accessory (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Tajima Laser Distance Meter Accessory (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Small size and easy to carry.-Dedicated storage case
  19. Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Extech Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    It can calculate area and volume and the integrated Pythagorean Theorem allows the user to take indirect measurements. Other features include continuous measurement with Min/Max distance tracking, 20 point memory, addition/subtraction of sequential readin
Daftar Harga Pengukur Jarak Laser Terbaru October 2026
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.099.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp18.999.900
FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.299.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Rp619.900
STANLEY Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
DV Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp919.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)