Beli Pengukur Jarak Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.atribut:
- Dimensions (mm): 143x58x29
- Measurement Range (m): 0.05 to 200
- Accuracy (mm): ±1
- Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
- Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
- Bluetooth: v4.0
- Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
- Box Height (mm): 55
- Box Length (mm): 142
- Box Width (mm): 177
- Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
- Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
- Power Supply: AA batteries - 2pcs
- Product Weight with Packaging (kg): 0.411
- Protection Class: IP65
- Range of Bluetooth (m): up to 10
- Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
- Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
- Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
- Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
- Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
- Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
- Tilt Measuring Range (°): 360
- Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
- Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya DigitalDeskripsi:Alat pengukur intensitas cahaya brand Custom dengan layar besar dan sensor eksternal dan dilengkapi dengan tutup sensor
- Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:-Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.atribut:
- LxWxThickness: 170x52x35mm
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- SNDWAY Digital Laser Meter Telescope Monocular Outdoor (Meteran Laser)Deskripsi:SNDWAY Monocular Meteran LaserMeteran laser terbaru yang sangat cocok digunakan untuk pengukuran outdoor untuk jarak jauh.Mudah digunakan dan dapat dikombinasi dengan tripod.Memiliki fitur untuk pengukuran jarak dan kecepatan objekatribut:
- Distance Accuracy (m): ±1
- Speed Accuracy (km/hour): ±5
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KENTA Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:- 3Measurement Reference:Front/Rear/Extend- 3Measurement value operations: m/ft/ft+inch- Measurement value operations:Plus/minus- The Meter auto power off time 3minutes- Horizontal indicate:Bubble- Historical data storage:20 sets- Laser auto off time 0.5 minutes- Beep indication- Back light- Tripod supportedatribut:
- Dimensions (mm): 124x52x30
- Accuracy (mm): ±1.5
- Battery Life: 5000 measurements approx
- Class: 2
- Messuring Function: Distance/area/volume/continuous/indirect
- Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
- Resolution: 0.001
- Response Time (s): 0.5
- Storage Temperature Condition (°C): -10 to 60
- Total Power (mW): <1
- Wavelength (nm): 635
- SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)Deskripsi:VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!atribut:
- Range (m): 40
- Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
- Accuracy (mm): ±3
- Laser: RED Class II
- Laser Maximum Output (Mw): 1
- Dust & Splash Proof: IP54
- Dimensions (mm): 104x48x25
- Memory (sets): 99
- Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
- Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
- Storage Temperature (C): -20 to 60
- BOSCH Digital Angle FinderDeskripsi:Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajatatribut:
- Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
- Approximate Battery Power (hour): 80
- Measurement Range (°): 0-220
- Arm Length (cm): 40
- Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
- Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
- Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- Nakamura Mfg. Jangka Sorong Jarak Pusat Vernier (Jangka Sorong)Deskripsi:Usage:For measurement bertween holes.atribut:
- Minimum Displayed Amount (mm): 0.05
- Instrumental Error (mm): +/-0.08
- Depth bar (with and without): Not available
- Compatible Hole Diameter (mm): 1.9 - 16
- Measuring Range (mm) : 17-300 Upper / lower row 9-300
- Purpose of Use: For pitch measurement at drilling machine processing on site.
- Vernier Dimension (mm): 50
- Milwaukee Instrument Digital Total Dissolved Solids Pen (TDS Meter)Deskripsi:CD600 TDS Economical Pocket TesterPenguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.CD600 adalah tester TDS yang dirancang khusus untuk analisis air.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki kompensasi temperatur otomatis, resolusi 10 ppm dan kisaran 0 hingga 1990 ppm.CD600 disediakan lengkap dengan tutup pelindung, obeng kalibrasi, baterai, dan instruksi.Specifikasi:Jarak0 hingga 1990 ppmResolusi10 ppmKetepatan 2% Skala PenuhKompensasi Suhudari 5 hingga 50 CLingkungan Hidup0 hingga 50 C / 32 hingga 122 F;max RH 95%Jenis baterai4 x 1.5V, alkaline (termasuk)Daya tahan bateraikira-kira350 jam penggunaan terus menerusUkuran150 x 30 x 24 mmBerat85 g
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
Daftar Harga Pengukur Jarak Digital Terbaru October 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp18.999.900 |
| Custom Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital | Rp5.299.900 |
| Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.099.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| SNDWAY Digital Laser Meter Telescope Monocular Outdoor (Meteran Laser) | Rp2.199.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| KENTA Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/pkP106249920-1.jpg)

/P102620692-3.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/gmP106779598-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/2vP106003103-1.jpg)
/eiP105874522-9.jpg)
/d5P106779473-1.jpg)

/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/Mitutoyo%20ABS%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/8eP106107302-2.jpg)
/P102030103-1.jpg)
/fqP107115566-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)