Beli Pengukur Diameter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Mulai

    Rp459.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  2. monotaro Lever Type Dial Gauge (Pengukur Dial)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    monotaro Lever Type Dial Gauge (Pengukur Dial)
    Deskripsi:
    Various measurements such as dimensions of workpieces, parallelism, centering, runout of lathe workpieces, etc. can be done. Dimensions of workpieces, parallelism, centering
    atribut:
    • Overall Length (mm): 72.8
    • Dimension L (mm): 16
    • Outer Diameter d (mm): 37.5
  3. monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Mulai

    Rp519.900

    monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)
    Deskripsi:
    Pengukur kedalaman dengan skala vernier
    atribut:
    • Instrumental Error (mm): ± 0.05
    • Pole Dimensions (mm): 10x4.5
    • Base Dimensions (mm): 100x8.5
    • Scale Interval (mm): 0.05
  4. Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celah
    Mulai

    Rp27.900

    Wipro Alat Pengukur Ketebalan Celah
    atribut:
    • Color: Silver
  5. HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp149.900

    HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    - Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modes
    atribut:
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Temperature Range (°C): -50 to +70
    • Dimensions (mm): 93x21x101
    • Material: ABS
    • Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
  6. TRUSCO Radius Gauge (Outside Diameter, for Rounded Grooves)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Radius Gauge (Outside Diameter, for Rounded Grooves)
    atribut:
    • Purpose of Use: Outer diameter round, for groove roundness.
  7. KDS Diameter Rule
    Mulai

    Rp169.900

    KDS Diameter Rule
    atribut:
    • Tape Length (m): 2
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 10
  8. Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mitutoyo Outside Micrometer Digit
    Deskripsi:
    Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
  9. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  10. TRUSCO Radius Gauge (Outside Diameter, for Rounded Grooves)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO Radius Gauge (Outside Diameter, for Rounded Grooves)
    atribut:
    • Purpose of Use: Outer diameter round, for groove roundness.
  11. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  12. KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanah
    Mulai

    Rp2.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketahanan Tanah
    atribut:
    • Continuity (ohm): Buzzer sound < 30
    • Resistance (ohm): 200/2000/20k/200K/2000K +/- (0.8% + 2d)
    • Accessories: Test leads, 4 wire cables, 2 iron rods and carrying case
    • Battery Test (V): 9 and 1.5 +/- (1%+2d)
    • DC Current (A): 2000u/20m/200m/10m +/- (1% + 2d)
    • Diode Test: Test current 1mA, Open circuit voltage 2.8V
    • Power Supply: 9V Battery
    • Voltage (V): 200m/2000m/20/200/600 +/- (0.8% + 3d) (DC); 200/600 +/- (1.2% + 10d) (AC)
  13. monotaro Small Diameter Cylinder Gauge (With Dial Gauge)
    Mulai

    Rp1.899.900

    monotaro Small Diameter Cylinder Gauge (With Dial Gauge)
    Deskripsi:
    For the measurement of small inside diameter.
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Anvil: With nine
    • Adjacent accuracy: 5
    • Repeat Precision (µm): 3
    • Wide Range Accuracy (µm): 12
  14. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp179.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  15. Extech Digital High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Extech Digital High Voltage Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Wide Range Measurement up to 5kV with Insulation Resistance to 60GOhmWith the 380396 measure Insulation Resistance to 60GOhm with test voltages of 500V, 1000V, 2500V, and 5000V. Featuring polarization Index measurement (PI), Dielectric Absorption Ratio measurement (DAR), AC/DC Voltage measurement to 600V with Min/Max, Peak and Relative functions, and 1 to 15 minute timer function for IR measurements. Comes with test leads, eight C batteries, 220V AC adaptor, heavy duty carrying case, and user manual.
    atribut:
    • Test Voltage: 500V/1000V/2500V/5000V
    • Accuracy: 2.5% of reading
    • Resistance: 0 to 600 Omega
    • Continuity: 50 Omega
    • Power: 8 type C batteries
    • Dimensions: 198x148x86mm
  16. monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    Mulai

    Rp44.900

    monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass 3.3
    • Heat Resistance Temperature (°C): 270
  17. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  18. 3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670
    Deskripsi:
    Membantu menandai dan membatasi halaman atau bagian penting di buku atau dokumen.Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah dituli.
  19. monotaro Dial Thickness Gauge (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp809.900

    monotaro Dial Thickness Gauge (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc. ccessory molded parts
    atribut:
    • Material: Ceramic (probe, anvil
    • Scale Interval (mm): 0.01
    • Accuracy (µm): 25
    • Contact Point Parallelism (µm): 8
    • Measuring Range (mm) : 0-10
    • Precision: 25µ
    • Probe Diameter (mm): 10
Daftar Harga Pengukur Diameter Terbaru April 2026
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp459.900
TECLOCK Alat Ukur Ketebalan AnalogRp1.799.900
monotaro Lever Type Dial Gauge (Pengukur Dial)Rp929.900
monotaro Pengukur Kedalaman (Alat Ukur Kedalaman)Rp519.900
Wipro Alat Pengukur Ketebalan CelahRp27.900
HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp149.900
TRUSCO Radius Gauge (Outside Diameter, for Rounded Grooves)Rp1.099.900
KDS Diameter RuleRp169.900
Mitutoyo Outside Micrometer DigitRp1.799.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp50.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)