WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
MaterialSpiral
Hose Length (m)1.8
EquipmentManometer
LockingRotated
Dimension (LxWxH) (cm)26x9x30
Weight (kg)2
ColorGray
AccessoriesClamp 2pcs
Output Pressure (MM/wc)300
Input Pressure (kg/cm)0.7-15.6
Pressure (kg/hour)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Winn Gas PS-FRW68M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil Paket regulator dan selang satu set yang memudahkan Anda dalam penggunaan. Memiliki selang yang panjang dan kuat sehingga mudah menjangkau kompor Anda.
Pressure : 2 Kg/h


Selang standart SNI
Dilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selang
Mempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan