Beli Penggaris Keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MU Perekat Keramik CeraFix
    Mulai

    Rp209.900

    MU Perekat Keramik CeraFix
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  2. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  3. NACHI TAPE Lakban Lantai
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Lakban Lantai
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  4. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Diamond Wheel Diameter (mm): 180 (Wet Process)
    • Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
    • Cutting Table Tilt (°): 0-45
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 39.5x39.5x18.5
    • Cutting Height (mm): 32
    • No Load Speed (rpm): 2990
  5. MU Perekat Keramik Ekstra Kuat
    Mulai

    Rp819.900

    MU Perekat Keramik Ekstra Kuat
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan Granite Tile, keramik & batu alam, di atas berbagai permukaan seperti: kayu, kaca, plat baja, gypsum, GRC dan lain-lain baik pada dinding ataupun lantai. Sangat direkomendasikan untuk pemasangan keramik / Granite Tile berukuran sangat besar (> 80x80cm). Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
    • Thickness (mm): 3
    • Dispersibility (m²/kg): 5/25
  6. G Tape Lakban Lantai Green Core
    Mulai

    Rp38.900

    G Tape Lakban Lantai Green Core
    atribut:
    • Width (mm): 24
    • Length (m): 33
    • Color: Yellow
  7. TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)
    Mulai

    Rp77.900

    TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)
    Deskripsi:
    Not adhesive tape.
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Material: Base Material: PVC (PVC)
    • Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
    • Thickness (mm): 0.08
    • Type: Non-Stick Type
    • Weight (g): 150
    • Width (mm): 30
  8. 3M Vinyl Tape General Purpose (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp36.900

  9. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp129.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  10. Sola Penggaris Lipat
    Mulai

    Rp169.900

    Sola Penggaris Lipat
    Deskripsi:
    Penggaris LipatPenggaris lipat SOLA menawarkan presisi dan kualitas sesuai akurasi kelas III standar EC. Baik bahan kayu atau plastik pilihan, penggaris lipat kami menawarkan elastisitas yang tinggi dan masa pakai yang sangat lama. Penggaris-penggaris ini baru akan dijual setelah melalui pengujian yang ketat. TOLERANSI PENGUKURANSemua aturan pengukuran SOLA sesuai dengan akurasi kelas III standar EC. Tingkat akurasi ini harus tertera pada penggaris dalam bentuk yang sudah dientukan oleh standar-standar ini. PELINDUNG PERNIS/KAYUSemua tepian dan ujung penggaris lipat kayu dicelupkan ke dalam pernis campur air sebanyak dua kali. Lapisan pernis akan mengeras karena terkena sinar UV. Hal ini membuat penggaris menjadi tahan lama. SENDI/ENGSELEngsel penggaris lipat SOLA terbuat dari baja Swedia berlapis epoksi bermutu tinggi, dan dengan demikian penggaris ini tidak akan rusak meski dilanda cuaca ekstrim
    atribut:
    • Material: Nordic Birch
    • Surface: Lacquered natural
    • Section Thickness: 2.4 mm
    • Joints: Steel, epoxy-coated
  11. monotaro Lakban Reflektor Garis-Garis
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Lakban Reflektor Garis-Garis
    Deskripsi:
    - Jarak pandang menjadi lebih jauh dengan adanya pantulan cahaya dalam kegelapan, misal di malam hari.- Cocok untuk digunakan sebagai tanda bahaya atau tanda area terlarang di pabrik atau lokasi proyek.- Terdapat separator.- Digunakan agar kendaraan, mesin, atau helm terlihat lebih jelas.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Color: Dora
    • Base Material: Polyester film. (Reflective material) glass sphere reflection
    • Tape Width (mm): 45
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.12
    • Tensile Strength (N/25mm): 65
    • Adhesive Force (N/25mm): 16.5
  12. PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)
    57%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
  13. KANETEC Ruler Presser Foot
    Mulai

    Rp899.900

    KANETEC Ruler Presser Foot
    Deskripsi:
    At work sites such as shipyards, large rulers can be pressed against floors and walls and used for simple transportation.
    atribut:
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 50 x 58.5 x 55
    • Mounting Screw Hole Size (mm): M8 x 1.25
    • Adsorption Power (N [kgf]): 800 [80]
    • Mass (kg): 1.1
    • TRUSCO Number: 107-7490
  14. Snowman Spidol Permanen G-520
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Snowman Spidol Permanen G-520
    Deskripsi:
    Dapat ditulis di atas segala permukaan: kertas,kayu,kain,kaca,kulit,keramik,logam dll.Warna tinta pekat.Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna.Ujung spidol dari fiber 3.0mm Ø tebal garis tulisan 1.0-2.0mm
    atribut:
    • Ink Type: Permanent
  15. Dextone Instant Glue
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    Dextone Instant Glue
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
Daftar Harga Penggaris Keramik Terbaru March 2026
MU Perekat Keramik CeraFixRp209.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
NACHI TAPE Lakban LantaiRp47.900
Non Brand Lakban LantaiRp45.900
KRISBOW Mesin Pemotong KeramikRp2.199.900
MU Perekat Keramik Ekstra KuatRp819.900
KRISBOW Sikat Lantai dengan GagangRp189.900
G Tape Lakban Lantai Green CoreRp38.900
TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Lantai)Rp77.900
3M Vinyl Tape General Purpose (Lakban Lantai)Rp36.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)