KRISBOW Mesin Pemotong Keramik

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Diamond Wheel Diameter (mm)180 (Wet Process)
Input Power (W/V/Hz)600/220/50
Cutting Table Tilt (°)0-45
Dimensions (LxWxH) (cm)39.5x39.5x18.5
Cutting Height (mm)32
No Load Speed (rpm)2990

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan