Beli Pengasah Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuDeskripsi:Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
- monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahanatribut:
- Specification: Both dry and humid
- Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
- Material: Body: Steel. Resin table: ABS
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 8.3
- Overall Length (mm): 200
- Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayuatribut:
- Scent: Lemon
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- KRISBOW Mesin Pengasah Mata Gergaji Pitaatribut:
- Grinding Wheel Size (mm): 150 x 32 x 10
- Grinding Wheel Speed (rpm): 2800
- Feed (teeth/minute): 0 ~ 120
- Range of Cutting Angle (°): 0 - 34
- Pitch Range (mm): Max. 40
- Depth of Teeth (mm): Max. 12
- Dimensions (LxWxH) (mm): 520x640x1230
- Max. Thickness of Blade (mm): 3
- Motor Power (kW/V/Ph): 0.5/220/1
- HASSTON PROHEX Kikir Kayuatribut:
- Contents (pcs): 4
- Size (inch): 4
- monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai KayuDeskripsi:Food And Drink Industry, manufacturing to sales industry store. The service guide and menu guide.atribut:
- Plate surfaces (vertical x horizontal) (mm): 554 x 404
- Type: For black board marker
- Color: black
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 600 x 19 x 450
- Accessories: Wall mounting parts
- Material: (Frame) MDF, (board) steel
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganDeskripsi:Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- VELCRO Backing PadDeskripsi:Mata asah dengan velcroatribut:
- Product ID: VEL0101
- Size (mm): M10 x 10
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
Daftar Harga Pengasah Kayu Terbaru March 2026
| monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor) | Rp94.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp29.900 |
| Dongcheng Mesin Serut Kayu Armature | Rp109.900 |
| KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu | Rp94.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah) | Rp389.900 |
| Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayu | Rp20.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| KRISBOW Mesin Pengasah Mata Gergaji Pita | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101571591-1.jpg)




/P102246320-1.jpg)


/P101518398-1.jpg)