monotaro Diamond Sharpener (Tapered Semi-Round Type) (Batu Asah Pisau)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)Tip: 4, end: 27.5
Material (Grip)Color Wood
Blade Thickness (mm)4.5
Overall Length (mm)270
Cutting Edge Length (mm)155
Body MaterialCutting steel (surface: diamond particles)
The particle size400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Diamond Sharpening File
Description
Rasp, as a sharpener
Warning
Please do not use other than sharpening the blade of the knife . Work gloves, wear armor such as protective glasses, please use

Ulasan Produk

Halaman Terkait