Beli Paku Tembak U di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Mesin Paku TembakDeskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
- monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staplesatribut:
- Staple Width (mm): 10.6-13
- Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
- Staple foot length (mm): 43994
- WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton)atribut:
- Dimensions: 5x3x14cm
- Joyko Stapler TembakDeskripsi:Stapler Tembak atau yang biasa disebut Gun tacker ini bisa di aplikasi untuk pemasangan Wallpaper, Kanvas, Karpet, dan Pekerjaan Kayu. Isi Staples yang digunakan : 24/6 ( No.3 ), 10/6 , 10/8
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- TEKIRO Palu Kambing (Martil)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca)atribut:
- Volume (ml): 440
- Packaging: Bottle
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Dongcheng Air Pin Nailer (Mesin Paku Tembak)atribut:
- Size (mm): 25
- Working Pressure (Bar): 43563
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Capacity of Magazine (Pcs): 100
- Nail Type: Pin Nail
- Max. Nail Size (mm): Φ0.63x25
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- KRISBOW Isi StaplerDeskripsi:Gunakan Krisbow Isi Ulang Staples ini untuk hasil perekatan yang lebih kuat. Staples berukuran 10 mm ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menembus bagian yang akan distaples dengan sempurna. Isi staples ini dapat digunakan untuk merekatkan kertas, kayu, kabel hingga karpet. Terdapat 1000 pcs isi staple di dalam kemasannya.
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Blue Eagle Face Shield dengan Visoratribut:
- Material: Polycarbonate
Daftar Harga Paku Tembak U Terbaru April 2026
| TEKIRO Mesin Paku Tembak | Rp489.900 |
| monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak) | Rp259.900 |
| monotaro Gun Tacker (Staples Tembak) | Rp269.900 |
| WELLBEST Concrete Nail (Paku Beton) | Rp5.900 |
| Joyko Stapler Tembak | Rp50.900 |
| TOTAL Staple Gun | Rp83.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| TEKIRO Palu Kambing (Martil) | Rp49.900 |
| Cling Glass Cleaner Bottle (Pembersih Kaca) | Rp9.900 |
| Max Isi Staples | Rp25.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101561172-1.jpg)
/4lP101561165-2.jpg)
/P102943663-1.jpg)


/36P101003114-4.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
/dtP101576497-12.jpg)



/o4P103444868-1.jpg)
/P101547312-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/Blue%20Eagle%20Face%20Shield%20dengan%20Visor/P103096005-1.jpg)