INGCO Staples

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Length (mm)10
Head (mm)2.0
Width (mm)1.2
Suitable ForHSG1405

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO U-Staples (10 mm) // Refill Isi Steples Tembak HSG1405

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait