Mesin HL Electric Staples

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp409.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50-60
Power (W)1800
Capacity100-Nails

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus & Kelengkapan :
- 1 Unit Staples HL F30+ Box
- Kunci L
- Manual Book
Fitur
- Mesin ini digunakan menggunakan tenaga listrik.
- Handle grip terbuat dari karet untuk kenyamanan pengguna.
- Dengan pin safety di dekat pelatuk nya di geser agar pelatuk tidak dapat di tekan dan tidak membahayakan ketika di tinggal untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.
Kegunaan
- Dapat digunakan pada proyek kontruksi, industri mebel, kerajinan maupun rumah tangga. - Dapat menstapler kayu plywood, kardus, plastik dan karpet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan