Beli Multitester Auto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- TRUSCO Digital Multitesteratribut:
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
- Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
- Finishing Material: ABS resin
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
- Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
- Weight (g): 140
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)atribut:
- Dimensions (mm): 145x74x36
- AC Current (micron-A): 400-10
- AC Voltage (V): 4/40/400/600
- DC Voltage (V): 400m/4/40/400/600
- Capacitance (nF-µF): 4-100
- Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
- Frequency (MHz): 30
- Resistance (ohm): 400-40M
- Temperature (°C): -20 - 1000
- CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)atribut:
- AC Current (m/mA): 40.00/400.0
- DC Current (m/mA): 40.00/400.0
- AC Voltage (V): 4000-600
- DC Voltage (V): 400.0m-600
- Frequency (kHz): 100
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Pro'sKit 3-3/4 True-RMS Auto Range Multimeter (Multitester)Deskripsi:3 3/4 Digits 3999 counts.AC True-RMSBoth auto and manual range.Cat iv 600v safety ratedatribut:
- Dimensions (mm): 190x95x45
- Power Source: 9V (NEDA 1640/6F22) battery (Not included)
- Snap-on Multimeter Digital Auto-Range (Multitester)atribut:
- Basic DC Accuracy: 0.50%
- Blown Fuse Identifier: Yes
- Micro Amps: Yes
- Duty/Dwell: Duty Only
- Frequency: Yes
- Min/Max: Yes
- AC Amps: 10
- Analog Bar Graph: Yes
- Auto Range: Yes
- Auto Shut-Off: Yes
- CAT Rating: CATII 750 V AC, CATII 1,000 V DC, CATIII 600 V AC/DC
- Country of Origin: KOR
- DC Amps: 10
- Dimensions (inch): 7-3/4 x 3-3/4 x 1-1/2
- Display Count: 4000
- Easy Open Battery and Fuse Door: Yes
- Resistance (ohm): 40 M
- UL Listed: cULus 61010-1
- Voltage (V): 1000 (DC); 750 (AC)
- TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- EZREN Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Paket:- 1 X Digital Multimeter- 2 X Garis Tes- 1 X Panduan Penggunaatribut:
- Color: Red
- DC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3%
- AC Voltage: 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3%
- DC Current: 20mA-200mA-20A ± 3%
- Backwitch: 2m-20m-200m-20A ± 3%
- Measurement of Resistance (ohm): 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3%
- Capacitance Measurement F.: 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3%
- Mu- || Power Measurement -1.5V: Socket Measurement Needs to Accept (MA)
- Continuity Examination (Buzzer): Yes (a decrease in advanced pressure)
- 3 1/2 LCD Screen: Count 1999
- Diode Measurement: Yes
- Tertiary Tube Measurement: Yes
- Firewire Discrimination: Yes
- Overload Protection: Yes
- Low Voltage Symbol Display: Yes
- Automatic Shutdown Function: Yes (about 15 minutes)
- Drive Power: Battery 9V
- Product Size (mm/inch): 180x90x35/7.09x3.54x1.38
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Digital Display: 6000 count
- Alternating Current (ACA): 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 10.00A [basic Accuracy: +/- (1.5% + 3)]
- DC Voltage (V): 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V [basic Accuracy: +/- (0.15% + 2)]
- Frequency (Hz): 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k [Basic Accuracy: +/- (0.1% + 1)]
- Accessories: TL75 Silicon Test Lead Set, User Manual
- Weight (g): 420
- AC Voltage (V): 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V [basic Accuracy: +/- (1.0% + 3)]
- Analog Display: 33 segment Pagurafu (3 min)
- Body Dimensions (mm): 43x90x185
- Capacitance: 10.00nF, 100.0nF, 1000nF, 10.00microF, 100.0microF, 999.9microF [Basic Accuracy: +/- (1.2% + 2)]
- DC Current (DCA): 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 10.00A [basic Accuracy: +/- (1.0% + 3)]
- Resistance (ohm): 600.0,6.000k, 60.00k, 600.0k, 6.000M, 50.00M [basic Accuracy +/- (0.9% + 1)]
- TEKIRO Auto Voltage Tester (Alat Uji Kelistrikan Motor)Deskripsi:TEKIRO Auto Voltage Tester merupakan tespen berbahan chrome vanadium alloy steel yang dilengkapi dengan spiral wire flexible berfungsi untuk mendeteksi aliran listrik tegangan rendah. Tespen ini didesain simple dan didukung dengan lampu indikator. Dapat digunakan pada mobil, sepeda motor, bulldozer, rol dan operasi pemeliharaan mesin transportasi lainnya.Fungsi : Untuk menguji ada atau tidaknya arus listrik pada benda ujiMaterial : PVC Handleatribut:
- Material: PVC Handle
- Type: DC
- INGCO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.atribut:
- DC Voltage (V): 0.2/2/20/200/600
- AC Voltage (V): 200/600
- Resistance Range (ohm): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
- DC current (mA): 20/200/10000
- LCD Display: 2000 counts
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Resolution: (DC millivolt) 0.1mV, (DC voltage) 0.001 / 0.01 / 0.1V, (Auto volt) 0.1V, (AC millivolt) 0.1mV, (AC volt) 0.001 / 0.01 / 0.1V, (Conduction) 1 ohm, (Ohm ) 0.1 / 0.001k / 0.01k / 0.1k / 0.001M / 0.01M ohm, (Diode test) 0.001V, (Capacitance) 1n / 0.01micro / 0.1micro / 1microF, (Temperature) 0.1 degrees Celsius, (AC current ) 0.1microA, (DC current) 0.1microA, (Frequency) 0.01 / 0.1 / 0.001k / 0.01Hzatribut:
- Display: Digital: 6000 counts, updated 4 times per second
- Weight (g): 550
- Dimensions (mm): 167x84x46
- Measurement Range: (DC millivolt) 600mV, (DC voltage) 6/60 / 600V, (Auto volt) 600V, (AC millivolt) 600mV, (AC volt) 6/60 / 600V, (Conduction) 600 ohm, (Ohm) 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 40M ohm, (diode test) 2V, (capacitance) 1000n / 10micro / 100micro / 9999micro / 100-10
- Battery: 9V alkaline battery (NEDA 1604A / IEC 6LR61)
- Surge Suppression: IEC 61010-1 600V CAT III, 6 kV peak at pollution degree 2
- Lifespan: 400 hours when backlight is off
- Maximum Voltage (V) : 600
- Operating/Storage Temperature (°C): -10 to + 50 / -40 to 60
- HOLEX Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Version:Ergonomically shaped two-component casing with rubber cover. Large easy-to-read digital display with switchable background lighting. Auto ranging meters. All meters with test prod mounting on the rear for one-hand operation, size 9917 and 9962 with a stand.Application:Digital service meters with comprehensive functions.Compact, easily operated meter with permanently attached test prods. Additionally with non-contact voltage indication and LED lamps. Current inputs up to 200 mA / 500 V, replaceable fuses and overvoltage protection in all ranges.Standard: IEC / DIN EN 061010-1; GS TÜV Rheinland and CE mark.Supplied with: With batteries (2 for size 118, 1 each for size 9917 / 9962).atribut:
- Power Supply: Battery-powered ; 2x No. 081556 size LR3
- Measurement Process: TRUE RMS (AC)
- Information Displayed: 4000
- AC Current (µA-A): 0.1-10
- AC Voltage (mV-V): 1-600
- Acoustic Continuity Test: Yes
- Article No of the Battery/Rechargeable Battery Fitted: 081551 LR3
- Basic Accuracy (%): 1
- Capacitance (nF-µF): 0.01-4000
- DC Current (µA-A): 0.1-10
- DC Voltage (mV-V): 0.1-600
- Data storage key: Yes
- Diode Testing: Yes
- Display Backlit: Yes
- Frequency (Hz-kHz): 0.01-10
- IP Index of Protection: IP67
- Number of Batteries Contained: 2
- Overvoltage Category: CAT III 600 V; CAT II 1000 V
- Resistance (Ω-MΩ): 0.1-40
- Type of Product: Multimeter
Daftar Harga Multitester Auto Terbaru April 2026
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp999.900 |
| TRUSCO Digital Multitester | Rp1.199.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.599.900 |
| CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester) | Rp639.900 |
| CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester) | Rp419.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Pro'sKit 3-3/4 True-RMS Auto Range Multimeter (Multitester) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002871-1.jpg)
/P102871931-1.jpg)

/P102091494-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P103039693-1.jpg)
/fhP104626557-1.jpg)
/hoP104626636-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/1eP105892050-1.jpg)
/plP103251921-1.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/5hP105720197-2.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/njP103645847-1.jpg)
/quP101003966-2.jpg)
/25P105718077-1.jpg)
/qzP103645971-1.jpg)
/P101552712-1.jpg)