Beli Multimeter Digital Kyoritsu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with auto range/auto power off functions.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.atribut:
- DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
- Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
- Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
- Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
- Dimensions (mm): 130x65x27
- Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
- Loading: 0.6 / 6/60/600
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
- Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
- Power Supply: 2 AAA batteries
- Weight (g): 160
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:- Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.atribut:
- AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
- Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
- Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
- Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
- Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
- Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
- EMC standard: IEC 61326-1
- IP Rating: IEC 60529-IP54
- Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
- Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
- Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
- Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
- Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
- Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
- Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
- Resistance Range (ohm): 20/200/2000
- Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Resolution: (DC voltage) Max.0.1 mV, (AC voltage) Max.0.1 mV, (DC current) Max.0.01 mA, (AC current) Max.0.01 mA, (Resistance) Max.0.1 ohm, (Capacitance) Max.1 nF, (Frequency) 0.01Hz max., (Temperature) 0.1 degrees Celsius max.atribut:
- Maximum Value: (DC voltage) 1000 V, (AC voltage) 1000 V, (DC current) 10 A, (AC current) 10 A, (resistance) 50 M ohm, (capacitance) 10000 microF, (frequency) 100 kHz
- Dimensions (mm): 43x90x185
- Humidity Range: 0-90% (0-35 degrees Celsius), 0-70% (35-50 degrees Celsius)
- Weight (g): 420
- Lifespan: Alkaline battery: Up to 200 hours when backlight is not used
- Operating/Storage Temperature (°C): -10 to + 50 / -30 to +60
- TRUSCO Number: 765-7331
- Voltage (V): 1000 (AC); 1000 (DC)
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Digital Display: 6000 count
- Alternating Current (ACA): 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 10.00A [basic Accuracy: +/- (1.5% + 3)]
- DC Voltage (V): 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V [basic Accuracy: +/- (0.15% + 2)]
- Frequency (Hz): 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k [Basic Accuracy: +/- (0.1% + 1)]
- Accessories: TL75 Silicon Test Lead Set, User Manual
- Weight (g): 420
- AC Voltage (V): 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V, 1000V [basic Accuracy: +/- (1.0% + 3)]
- Analog Display: 33 segment Pagurafu (3 min)
- Body Dimensions (mm): 43x90x185
- Capacitance: 10.00nF, 100.0nF, 1000nF, 10.00microF, 100.0microF, 999.9microF [Basic Accuracy: +/- (1.2% + 2)]
- DC Current (DCA): 60.00mA, 600.0mA, 6.000A, 10.00A [basic Accuracy: +/- (1.0% + 3)]
- Resistance (ohm): 600.0,6.000k, 60.00k, 600.0k, 6.000M, 50.00M [basic Accuracy +/- (0.9% + 1)]
- Multi Multimeter Digital Pocket Type (Multitester)Deskripsi:-Equipped with a cord reel function that allows for the test cords to be stored into the main body with one touch.atribut:
- DC Voltage: 500V
- AC Voltage: 500V
- Resistance: 32MΩ
- Maximum Display: 3200 counts
- Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 72x22.5x114mm
- FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)Deskripsi:-Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10Aatribut:
- AC Current (A): 0.0000001 - 10
- AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
- Battery Life (hour): 800
- Battery Type: Three AA batteries
- Capacitance (μF): 0.001 - 9999
- DC Current (A): 0.0000001 - 10
- DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
- Drop Test (ft): 10 drop test
- Dustproof/waterproof Rating: IP 67
- External protection: Rubber holster
- Frequency (Hz): 0.5 - 199990
- Maximum Display: 6000
- Mine Safety: MSHA Approved
- Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
- Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
- Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
- Temperature (°C): -200 to +1090
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
Daftar Harga Multimeter Digital Kyoritsu Terbaru April 2026
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.599.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp2.499.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Multi Digital Multimeter Pocket Type (Multitester) | Rp999.900 |
| FLUKE Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.499.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
| KYORITSU Indikator Fasa | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103039693-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)

/P102091494-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P102871931-1.jpg)
/nsP103645856-1.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)

/nkP101550848-3.jpg)


/qqP103645962-1.jpg)

/njP103645847-1.jpg)
/P102871940-1.jpg)
/P102843716-1.jpg)
/41P103037145-6.jpg)