Beli Meteran Jalan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamoto Meteran TukangDeskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KRISBOW Measuring Wheel Diameter (Meteran Dorong)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 450x150x160
- Diameter (cm): 16
- monotaro Meteran DorongDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorongatribut:
- Measurement Error: +/- 0.5%
- Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
- Minimum Unit (cm): 10
- Mass (kg): 1.52
- Maximum measuring distance (m): 9999.9
- Measurement Range (m): 0-9999.9
- Telescopic size (mm): 520/1030
- ACE OLDFIELDS Meteran StarDeskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
- ACE OLDFIELDS Meteran PegasusDeskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas yang lebih baik dan bermutu, Mempunyai penahan pita otomatis sehingga saat pita meter ditarik keluar dan secara otomatis tertahan.
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong)Deskripsi:In various civil construction works and a simple distance measurement.atribut:
- Accessories: carrying case
- Power Supply: AAA batteries x 2 (not included)
- Overall Length (mm): 720-1000
- Measurement Unit: Min 0.1m
- Measurement Error: +/- 0.03%
- Measurement Range (m): 0.1 to 99999.9
- Wheel Diameter (mm): 159
- TOHO (TOOLS) Measuring Wheel (Meteran Dorong)Deskripsi:- Metric Measurement. - Easily and accurately measure up to 9,999 feet in a variety of work environments - Wheels are 6 inches in diameter - Handle length is adjustable from1' 3" to 3',making it a portable solution for distance measuring - Extremely convenient reset button and carrying bag - Built with care - Ergonomic grip, smooth wheels,and heavy duty qualityatribut:
- Wheel Diameter (mm): Metric 159.1
- Minimum Distance (cm): 10
- Storage Type: Tri-folded
- Maximum Distance (m): 9999.9
- Wheel Material: ABS Plastic Wheel rim with High-Traction Flat PU Tire
- Handle Reset: Yes
- Counter Reset: Yes
- Handle Break: Yes
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Non Brand Traffic Cone Black BaseDeskripsi:Kerucut lalu lintas merupakan alat keselamatan jalan yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas sementara. biasa digunakan untuk mengarahkan lalu lintas untuk menghindari bagian jalan yang sedang ada perbaikan.atribut:
- Material: Rubber
- Dimensions (cm): 37x37x75
- Color: Orange
- STS Digital Walking Measureatribut:
- Power: Two AAA alkaline batteries x (included)
- Measurement Error: +/-0.5%
- Wheel Diameter (mm): 160
- STS Digital Walking MeasureDeskripsi:- A reliable digital display.- With a back light liquid crystal display, reading of values is easy even at night.- Since there is a liquid crystal display that shows a measured value at hand, values can be easily checked.- With a flip- up type self- standing stand.- With a storage nylon case.
Daftar Harga Meteran Jalan Terbaru February 2026
| Yamoto Meteran Tukang | Rp97.900 |
| Kenmaster Meteran Roll | Rp26.900 |
| KWT Meteran Jalan Roda Dorong "Universal" | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Meteran Fiberglass | Rp139.900 |
| KRISBOW Measuring Wheel Diameter (Meteran Dorong) | Rp379.900 |
| KRISBOW Meteran | Rp39.900 |
| monotaro Meteran Dorong | Rp669.900 |
| Bantex Papan Jalan Folio | Rp18.900 |
| ACE OLDFIELDS Meteran Star | Rp23.900 |
| ACE OLDFIELDS Meteran Pegasus | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/lcP104574768-2.jpg)





/63P104573219-2.jpg)
%20(Meteran%20Dorong)/d6P103173474-1.jpg)
%20Measuring%20Wheel%20(Meteran%20Dorong)/gyP103955610-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P101578507-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/Non%20Brand%20Traffic%20Cone%20Black%20Base/amP104822382-2.jpg)