Beli Mesin Somel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  8. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  10. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  11. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. Makita Electronic Circular Saw
    Mulai

    Rp8.999.900

    Makita Electronic Circular Saw
    Deskripsi:
    Electronically controlled soft start [smooth start] with high brightness LED light
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Color: Blue
    • Current (A): 12
    • Included Accessories: Tipped saw (55T A-48535), box wrench 10 parallel ruler
    • Inner Diameter of Saw Blade (Φmm): 20
    • Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 273x228x242
    • Maximum Cutting Depth at 45° (mm): 46
    • Maximum Cutting Depth at 90° (mm): 66
    • Maximum Depth of Cut (at 5°) (mm): 55.5
    • Outer Diameter of Saw Blade (Φmm): 165 (Usable blade diameter 155 to 165)
    • Power Consumption (W): 1150
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotation Speed (rpm): 4100
  14. Shinwa Rules Circular Saw Guide Ruler L-Angle Adjust with Angle Adjustment
    33%
    Mulai

    Rp969.900

    Shinwa Rules Circular Saw Guide Ruler L-Angle Adjust with Angle Adjustment
    Deskripsi:
    Industry's first! Circular saw guide ruler that can finely adjust the cutting angle. With a marking guide that can be easily injured. Since it is a wide guide, the tip does not shake. With a protective cap that does not easily damage the material. It is easy to see with a black scale on a white rod.Guide ruler used when cutting material at right angles with a circular saw* Please do not use for any other purpose.
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium, Guide: Stainless steel (SUS430), Handle: ABS resin, elastomer resin, Protective cap: POM resin
    • Angle Accuracy (mm): 0.1 or less per 100
    • Thickness (mm): 75
  15. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  16. Tajima Marunoko Guide
    Mulai

    Rp1.999.900

    Tajima Marunoko Guide
    Deskripsi:
    -Light and durable high precision aluminum is adopted.-2 lines of anti-slip rubbers are built-in on the bottom.-The 2-combined round stainless guide will reduce friction.-Guide for cutting with a circular saw.
    atribut:
    • Purpose of Use: Guide for cutting with a circular saw.
  17. Shinwa Rules Rounded Noko Gide Ruler El Angle Plus Adjust
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shinwa Rules Rounded Noko Gide Ruler El Angle Plus Adjust
    atribut:
    • Material (Guide Surface): Stainless steel
    • Material (Protective Cap): ABS resin
    • Material (Angle Adjustment Screw): Aluminium, polypropylene resin
    • Material (Large Handle): ABS resin, elastomer resin
    • Scale: Combined use
    • Accessories: One throwaway tree
    • Body Material: Aluminium
    • Squareness (/ 100 mm): 0.1mm or less
Daftar Harga Mesin Somel Terbaru November 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)