Beli Mesin Gergaji Circular Meja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor Power (V/Hz/W): 220/50/1500
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 4500
- Max. Width Workpiece (to cut) (mm): 180
- Max. Width Workpiece (to rip) (mm): 210
- Blade Tilt (°): 45-90
- Circular Saw Size (mm): Ø 254 (40T)
- Dimensions (mm): 800x850x900
- Extention Table (Left/Right) (mm): 638x150
- Main Table Size (mm): 638x430
- Max. Cutting 45° (mm): 55
- Max. Cutting 90° (mm): 80
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
- Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 2800
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
- Blade Tilt (°): 45-90
- Dimensions (mm): 1100x1150x1150
- Table Height (mm): 800
- Table Size (mm): 800x550
- Makita Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Continuous Rating Input (W): 1650
- Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
- Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
- Blade Diameter (mm): 255(10\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
- Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 4600
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- FUJIYAMA Circular Saw with BladeDeskripsi:Memotong jadi lebih mudah dan cepat dengan mesin gergaji (Circular Saw) Fujiyama didukung juga dengan mata gergaji (Saw Blade) Fujiyama yaitu variasi 4, 6 (150mm) dan 7 inci (180mm).
- Kenmaster Mesin Gergaji BundarDeskripsi:Kenmaster Circular Saw KM-8C7 adalah alat yang sangat ideal untuk pertukangan, berfungsi sebagai alat pemotong balok kayu atau papan. Mesin portable ini memiliki pengoperasian yang sangat mudah, dengan alat ini memudahkan pekerjaan pertukangan anda dan menjadi lebih cepat.atribut:
- Maximum Diameter (mm): 185
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Speed (rpm): 4900
- HiKOKI Circular Sawatribut:
- Cable Length (m): 2 Cores and 5
- Current (A): 11
- Included Accessories: Super tip saw (blade number 72), dust bag, box spanner (10mm), side handle, plate (B), vice set
- Maximum Cutting Depth (mm): (Right angle) H50xW105, H61xW70, (Left and right 45°) H50xW70, H61xW50, (Left and right 52°) H50xW60, (Left tilt 45°) H38xW105, (Right tilt 45°) H12xW105, (angle 45° inclination 45°) left inclination H38/right inclination H12xW70
- Mounting Hole Diameter (mm): 20
- Power Consumption (W): 1050
- Power Input (V): Single phase 100
- Rotation Speed (rpm): 4000
- Saw Blade Diameter (mm): 190
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- YASUKA Circular Sawatribut:
- Cutting Capacity: 90° = 64mm, 45° = 48mm
- Cutting Eye Diameter (mm): 185 (7inch)
- Dimensions (LxWxH) (cm): 36x24.5x26.5
- Electrical Power (W): 1500
- No Load Speed (rpm): 6000
- METABO Circular SawDeskripsi:-Light, compact circular saw for universal construction site use -Grip area with non-slip soft-grip surface -Clearly visible cutting indicator for precise sawing after initial cut -0 degrees position re-adjustable for highest cutting precision -Extraction possibility by means of connecting an all-purpose vacuum cleaner
Daftar Harga Mesin Gergaji Circular Meja Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Meja | Rp3.699.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.699.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Meja | Rp9.899.900 |
| Makita Mesin Gergaji Meja | Rp16.999.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku Pigura | Rp4.499.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101518299-1.jpg)

/P103083728-1.jpg)


/P101518688-1.jpg)



/P101578422-1.jpg)