Beli Mesin Asah Bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  2. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  3. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpener
    atribut:
    • Package Weight (g): 86
    • Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
    • Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
    • Grain Size: 100
  6. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  7. Asahi Tools Tool Set
    40%
    Mulai

    Rp6.499.900

    Asahi Tools Tool Set
    Deskripsi:
    Equipped with a metal tray that makes it easy to take tools in and out.It is shock resistant and can be used anywhere.This is a tool set with carefully selected products that are especially frequently used.The upper part of the case is a pull-out type.
    atribut:
    • Case Color: Blue
    • Set Contents: 36piece
    • Case Dimensions (mm): 395 (Width); 230 (Depth); 120 (Height)
    • Body Material: Steel
    • Drive Angle (mm): 12.7
  8. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  9. Sankyo Diamond Square Tool Sharpener Kentaro Series (Batu Asah)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Sankyo Diamond Square Tool Sharpener Kentaro Series (Batu Asah)
    Deskripsi:
    -Due to being a diamond whetstone, it maintains a sharp blade edge polish.-Since there is no water absorption, it is not necessary to soak this in water before use.(however, apply plenty of water during use to sharpen the blade edge)-Cooking tools: professional knives, domestic knives, scissors, etc.-Carpentry tools: chisels, planes, carbide chisels, drills, bits, etc.-Other: carbide products, quenched ink stones, barber equipment, etc.-Stick whetstone
    atribut:
    • Grain Size: #1000
    • Comments: Medium finishing
    • LxWxThickness: 200x70x21mm
    • Accessories: Stick whetstone
    • Purpose of Use: Cooking tools: professional knives, domestic knives, scissors, etc. Carpentry tools: chisels, planes, carbide chisels, drills, bits, etc. Other: carbide products, quenched ink stones, barber equipment, etc.
  10. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.499.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  11. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    47%
    Mulai

    Rp199.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
  12. METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)
    Mulai

    Rp53.999.900

    METABO Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)
    Deskripsi:
    -Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks -Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead -Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life -Integrated coolant container for easy to dose internal cooling of the core drill -Bright LED light for easy alignment in poor light conditions -Swarf protection can be fixed without tools and protects the user from metal shavings and tool contact -Protective circuit starts motor only if the magnet is activated -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Lockable slide for comfortable tool change -Handle for easy carrying and lifting -Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud
    atribut:
    • Max. Drill Depth (mm): 50
  13. KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Asah Serbaguna
    atribut:
    • Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
    • Input Power (W): 250
    • No Load Speed (rpm): 140
  14. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  15. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  16. Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Mulai

    Rp179.900

    Yamawa Center Drill High Helix Type A 60° (Mata Bor Center)
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
  17. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  18. Vertex Precision Drill Grinder
    Mulai

    Rp809.900

    Vertex Precision Drill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
  19. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  20. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga Mesin Asah Bor Terbaru November 2026
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
monotaro Abrasive Sharpener (Pengasah Abrasif)Rp109.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Asahi Tools Tool SetRp6.499.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
Sankyo Diamond Square Tool Sharpener Kentaro Series (Batu Asah)Rp3.299.900
Wipro Mesin Asah Mata PisauRp6.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)