Beli Measuring Laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  3. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    59%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  4. C-Mart Measuring Tape with Infrared Laser Distance (Meteran)
    Mulai

    Rp799.900

    C-Mart Measuring Tape with Infrared Laser Distance (Meteran)
    Deskripsi:
    - 5m measuring tape with 40-meter infrared laser distance measurement- Li-ion battery, USB Charger- Multi functions: distance, volume, area and Phythagorean calculation- Multiple buttons for easy operations
    atribut:
    • Tape Length (m): 5
    • Laser Distance (m): 40
  5. Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape Ruler
    Mulai

    Rp319.900

    Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape Ruler
    Deskripsi:
    4 In 13 Way Leveling3 Laser Modes
    atribut:
    • Dimensions (mm): 191x62x28
  6. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  7. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  8. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp369.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
  9. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. STS Magnet Clamp for Laser
    Mulai

    Rp1.899.900

    STS Magnet Clamp for Laser
    Deskripsi:
    -It can fix a line laser to a beam, H-shape steel, L-shape steel, etc.-Since a L-shape bracket can be inclined, in combination with a line laser (EXA-YR41 and 21)with the automatic correction OFF function implemented, an inclined laser line can be irradiated.
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy, ABS Resin
    • Connection Size (inch): 5/8, 1/4
    • Elevation Range (mm): 75
    • Height (mm): 175
    • Installable width (mm): Clamp= 55
    • Length (mm): 69
    • Mounting Screw Size (inch): Tripod = 5/8
    • Width (mm): 217
  11. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
  12. KDS Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

  13. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  14. KDS Line Laser
    Mulai

    Rp4.499.900

    KDS Line Laser
    Deskripsi:
    -A safety design that has the wide correction range of ±3° and notifies by blinking laser light if exceeding the correction range.-A vial that is easy to check even in dark places has adopted.-With theft/fire insurance (1 year from purchase)-Brightn
    atribut:
    • Automatic Correction Range: ±3°
    • LxW: 147x87mm
    • Precision: ±1mm/7m
    • Power Supply: AA Alkaline Dry Batteryx2 (Accessory)
  15. HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    66%
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    HARDEN Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    - Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
  16. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.299.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  17. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  18. Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    52%
    Mulai

    Rp8.999.900

    Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Measurement Range (m): 0.05 to 200
    • Accuracy (mm): ±1
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.411
    • Protection Class: IP65
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
Daftar Harga Measuring Laser Terbaru November 2026
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp14.999.900
SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Rp149.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.099.900
C-Mart Measuring Tape with Infrared Laser Distance (Meteran)Rp799.900
Pro'sKit Multipurpose Laser Level Measuring Tape RulerRp319.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp789.900
KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)Rp149.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp369.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)