Beli Mata Gerinda Potong Kayu 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert MetalDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for InoxDeskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
- ONISHI Mata Bor Kayu Auger PanjangDeskripsi:Usage:For use on through holes in woodatribut:
- Compatible: Yes until phi30mm: electric drill
- Material: Carbon steel (S58C)
- Groove Length T (mm): 425
- Purpose of Use: Work Material: Wood.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Star-M Set Mata Bor Multi Borer untuk Kayuatribut:
- Material: Finished with carbon steel and electroless nickel plating.
- Compatible drills: Impact drivers, electric mills and drill presses
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
Daftar Harga Mata Gerinda Potong Kayu 4 Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed | Rp33.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Expert Metal | Rp9.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point | Rp18.900 |
| Star-M Mata Bor Kayu Auger No 4 | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)