Beli Mata Gerinda Potong Batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.atribut:
- Type: PS Forte
- Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
- Item: Cut Off Wheel
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 230
- Diameter (mm): 230
- Application: Solid Material Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Maximum Speed (rpm): 6600
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- Part Number: 2608602751
- RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Part Number: 2608603215
- York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Manufactured to assure operator safety and optimum performance. For use with all portable angle grinders.- 300mm discs can be used on Suitable Disc Cutting saws. - For use with all appropriate handheld angle grinders.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.- Not to be used for wet cuttingatribut:
- Optimum Angle for Use (°): 90
- Thickness (mm): 3
- Type: Type 41
- Bond Type: Resinoid Reinforced (BF)
- KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- Nippon Resibon Cutting Wheel RSC (Resibon Super Cut) Iron Free (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Wheel Type: 41
- UHT Grinding Stones with Shaft (Mata Tuner Batu)Deskripsi:-This is shank mounted whetstone for general grinding in which abrasive material PA (pink alundum).atribut:
- Grain Size: #80
- Shaft diameter: 3mm
- Maximum Working Rotation Speed: 65000rpm
- York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.atribut:
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:-With balanced processing applied to the substrate, chipping is prevented.-With abrasive grain protrusion larger than metal bonds, performing highly efficient grinding with excellent sharpness is possible.-Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.-Dry Type.atribut:
- Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.5x20.0mm
- Tip Height: 3mm
- Attached Ring Hole Diameter: 15mm
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
- Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
- Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)atribut:
- Thickness (mm): 2
- RYU Cutting Wheel Double Layer (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Blade Diameter (mm): 355
- Blade Thickness (mm): 3
- PFERD Cutting Wheel EHT180-3.0PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT178-3.0A24PPS 163474 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Dimensions (cm): 18x18x0.3
- Type: PS Forte
- Diameter (mm): 178
- Item: Cut Off Wheel
- Application: Sheet Metal Cutting
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Length (mm): 178
- Burr Shape: Disc
- Maximum Speed (rpm): 8600
Daftar Harga Mata Gerinda Potong Batu Terbaru November 2026
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp75.900 |
| PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong) | Rp179.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp74.900 |
| RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp15.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp11.900 |
| KRISBOW Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp9.900 |
| ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp1.900 |
| York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/deP103747482-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/1sP103084064-2.jpg)
/abP102174371-2.jpg)
/P101003088-3.jpg)
/rjP103636991-3.jpg)
/4eP103675158-1.jpg)
/bzP102272431-11.jpg)
/P101000197-1.jpg)
/P102278189-1.jpg)
/n0P103172828-1.jpg)
%20Iron%20Free%20(Batu%20Gerinda%20Potong)/P101004035-1.jpg)
/P102615830-3.jpg)
/mdP103115805-7.jpg)
/P102775664-1.jpg)
/0sP101004028-2.jpg)
/b7P103683403-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)