Beli Mata Bor Pelubang Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  4. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  5. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

  6. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  9. monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Rating:
    78% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp31.900

    monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punch
    atribut:
    • Material: Spring steel Material SUP10
    • Width (mm): 9.5
    • Overall Length (mm): 120
    • Point Diameter (mm): 4
    • Tip Diameter (mm): 4
  10. NACHI Mata Bor Besi Taper G dengan Lubang Minyak
    Mulai

    Rp11.999.900

    NACHI Mata Bor Besi Taper G dengan Lubang Minyak
    Deskripsi:
    This is general coated taper shank drills with oil-hole
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  11. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  12. BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  13. NACHI Mata Bor Besi Taper G Panjang dengan Lubang Minyak
    Mulai

    Rp13.999.900

    NACHI Mata Bor Besi Taper G Panjang dengan Lubang Minyak
    Deskripsi:
    This is general coated taper shank long drills with oil-hole, and has rich variation of flute.
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  15. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    71%
    Mulai

    Rp569.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  16. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    73%
    Mulai

    Rp139.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
  17. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  18. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  19. Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill
    Mulai

    Rp289.900

    Star-M Mata Bor Kayu Auger Power Drill
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  20. monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)
    Deskripsi:
    It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).
    atribut:
    • Overall Length (mm): 93
    • Drill Diameter (Ø mm): 6
    • Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
    • Effective Cutting Capacity (mm): 4
    • Diameter Tolerance (mm): ±0.2
    • Shank Diameter (mm): 10
Daftar Harga Mata Bor Pelubang Besi Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
NACHI Mata Bor Besi TaperRp359.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)Rp31.900
NACHI Mata Bor Besi Taper G dengan Lubang MinyakRp11.999.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)