TRUSCO Noss Drill (Mata Bor Reduced Shank)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)140
Flute Length (mm)85
Blade Diameter (mm)14.0
Purpose of UseWork Material: Standard Steel, Softwood.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Purpose: Work.
Material: General steel and soft material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait