Beli Mata Bor Pagoda Titanium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- TRUSCO Nice, mighty step drill (titanium coating)atribut:
- Material: Cobaltheiss
- Set Contents: Cutting oil
- Layer Width (mm): 5
- Number of Shelves: 5
- Hole Dimensions (Φmm): 4,6,8,10,12
- Surface Treatment: Titanium coating
- Accessories: Cutting Oil
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shank Diameter (mm): 6.35
- monotaro Set Mata Bor Titanium Coatedatribut:
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Surface Treatment: TiN coating
- Drill Thinning Shape: X-type thinning (Φ3mm or more)
- Tip Angle (°): 118
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Coating)atribut:
- Material: SKH-55 (Cobalt HSS)
- Number of Steps: 8
- Surface Processing: Titanium coating
- Stage Width (mm): 4
- Accessories: Cutting Oil
- Maximum Rotation Speed (rpm): 35
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
- monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft Titanium Coated (Titanium Coated Drill Bit Hex Shank)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Titanium Coated Drill Bit Hex Shankatribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
- Material: High Speed Steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Point Angle (Degree): 118
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel)atribut:
- Accessories: Cutting Oil
- Material: SKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi Shank
- Shank Diameter (mm): 10
- Surface Processing: Titanium Coating
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- Sherwood 14-Step Sheet Metal Step DrillDeskripsi:Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill withatribut:
- Maximum Material Thickness: 3 mm
- Range: 4 to 30 mm
- monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft and Step Titanium CoatedDeskripsi:Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
- Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
- Point Angle (Degree): 118
- TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel)Deskripsi:-Since it comes with leading edge thinning, biting is light and there is no point misalignment.-Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminum Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).-Cutting Oilatribut:
- Shank Diameter: 10mm
- Accessories: Cutting Oil
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- TRUSCO Drill Bit Set Hexagonal Shank StraightDeskripsi:-Possible to attach to the impact screwdriver with one touch.-A drill for steel with hexagonal shaft that is compatible with an impact screwdriver(9.6V or more).-Since the blade edge is processed with X-type thinning, it does not slip easily and accurated.-Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.atribut:
- Purpose of Use: Work material: Standard steel, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.
- Shank Diameter (mm): 6.35
- TRUSCO 2 Flute Step Drillatribut:
- Material: SKH-55 (cobalt high-speed steel)
- Number of Steps: 13
- Surface Processing: Titanium coating
- Shank Diameter (mm): 10
- Stage Width (mm): 3.0
- Accessories: Cutting Oil
- Maximum Rotation Speed (rpm): 203
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi shank
- Ruko Step Drillatribut:
- Accessories: None
- Purpose of Use: Work material: Iron (strength of 900N/[[MM2]] or less), aluminum, brass, plastic (up to 2mm for plastic, up to 4mm for all others)
- DGR Core Drill TCTDeskripsi:TCT Core Bit
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga Mata Bor Pagoda Titanium Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| TRUSCO Nice, mighty step drill (titanium coating) | Rp999.900 |
| monotaro Set Mata Bor Titanium Coated | Rp109.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Coating) | Rp1.299.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft Titanium Coated (Titanium Coated Drill Bit Hex Shank) | Rp63.900 |
| TRUSCO Nice Mighty Step Drill (Titanium Cobalt High Speed Steel) | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/P102010839-1.jpg)


/P102186565-1.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/P102251793-1.jpg)
/P101001035-2.jpg)




/P102706327-1.jpg)