TRUSCO Step Drill 2 Flute (Mata Bor Pagoda)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
MaterialSKH-55 (cobalt high-speed steel)
Number of Steps13
Surface ProcessingTitanium coating
Shank Diameter (mm)10
Stage Width (mm)3.0
AccessoriesCutting Oil
Maximum Rotation Speed (rpm)203
Purpose of UseWork Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
Shaft Diameter (mm)10phi shank

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan