Beli Mata Bor Amplas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. TRUSCO Mounted Wheel Brush with Abrasive Particle (Mata Bor Sikat)
    44%
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Mounted Wheel Brush with Abrasive Particle (Mata Bor Sikat)
    Deskripsi:
    Usage Tool: (Please use a maximum number of revolutions used below.) Drill, bench drill, straight grinderPurpose: Metal surgace polishing, rust removal, deburring, paint removal. Power drill, desktop ball vise. Use under maximum rotation speed.
    atribut:
    • Specification: Grid including abrasive grain
    • Weight (g): 60
    • Shaft Length (mm): 35
    • Trim: Grid including abrasive grain
    • Outer DiameterxMetal fitting DiameterxHair Length (mm): phi65x31x17.0
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 3000
    • Purpose of Use: Electric drills, bench drilling machine. (please use at below the maximum working rotation speed)Metal surface polishing, rust remover, burring, paint removal.
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Wire Diameter (mm): 1.0
  5. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  7. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used._x000D__x000D_-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed._x000D__x000D_-From the rough cutting of belts polish
    atribut:
    • Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
  8. TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)
    atribut:
    • Material: Shank: brass
    • Bristle Material: Abrasive nylon #500
    • Total Length (mm): 100
    • Outside Diameter (mm): 10
    • Brush Length (mm): 40
    • Shaft Diameter (mm): 6
    • Purpose of Use: Working Tool: Electric Drill, Drill PressInner diameter polishing, burring, black layer removing of various metal products.
    • Wire Diameter (mm): 0.45
  9. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  10. Sherwood Straight Shank STUB Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp159.900

    Sherwood Straight Shank STUB Drill Carbide (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Carbide Straight Shank Stub Drills Metric For drilling into steel, cast steel, cast iron, chilled cast iron, malleable cast iron, non-ferrous materials and abrasive plastic. Point angle: 118degrees, helix angle: 30degrees, tolerance of diameter: h7, tolerance of shank: h6.Manufactured to Works Standard.
    atribut:
    • Number of Flutes: 2
    • Flute Type: Spiral
    • Material: Carbide
  11. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  12. TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)
    46%
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)
    Deskripsi:
    -Can be easily mounted on electric tools since it has a hexagonal shaft.-Uses different diameter wires. The shaft is approximately 4-times stronger than a round wire twisted brush.-Equipped with a stop nut for easy installation on a drill screwdriver.-The-Inner diameter polishing and burring of stainless steel and aluminum products, etc.-Working tool: electric drill, impact screwdriver
    atribut:
    • Total Length: 120mm
    • Shaft diameter: 4mm
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 2000
    • Purpose of Use: Inner diameter polishing and burring of stainless steel and aluminum products, etc. Working tool: electric drill, impact screwdriver
  13. Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp77.900

    Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
  14. Ishihashi Seiko Straight Shank Drill Ultra Musashi (Mata Bor Lurus)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp66.900

    Ishihashi Seiko Straight Shank Drill Ultra Musashi (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    -There is a small diameter drill at the tip, and the circumferential blade performs end mill cutting at the second step, it does not crack even thin plate materials or plastic resin, and drills a clear hole without rear burr.-A new drill based on a combin-Work material: Boards such as aluminum, steel, and resin, rivet pilot hole, pipe, H steel beam, thick board.
  15. Sankyo Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp699.900

    Sankyo Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    -Cleaner drill and less chipping compared to carbide drill.-Simple drill bit for easy and quiet drilling using an impact screwdriver, etc.-Dry type that does not require water treatment, so does not dirty the work site.-Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
  16. Sankyo Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp819.900

    Sankyo Diamond Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    -Cleaner drill and less chipping compared to carbide drill.-Simple drill bit for easy and quiet drilling using an impact screwdriver, etc.-Dry type that does not require water treatment, so does not dirty the work site. -Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Blade Edge Materials: Diamond Abrasive Grains, etc.
    • Compatible Model: Impact screwdriver, electric drill, vibrating drill (rotation mode)
    • Purpose of Use: Work material: Concrete, mortar, block, extruded cement panel, brick, tile, etc.
  17. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  18. Bellstar Abrasive Mfg. Bell Rubber (Amplas Karet)
    55%
    Mulai

    Rp809.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Bell Rubber (Amplas Karet)
    Deskripsi:
    -Can be used with eraser touch, fine grinding work is easy and finished quickly.-It is possible to cut with a utility knife or the like.-If it is rough grain size, it is also possible to put a straight hair line by using a ruler.-Can demonstrate i
    atribut:
    • Color: Ash
    • Dimensions (LxWxThickness) (mm): 70x30x10
    • Grain Size (#): 46
    • Purpose of Use: For burn removal, rust removal, damage removal and paint removal of metal, etc.
  19. NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI Straight Shank G Standard Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is a general coated drill with jobber length for long life and high efficiency drilling of standard steels up to 40HRC
    atribut:
    • Point Angle (°): 118
    • Coating: G coat
    • Tolerance: h8
  20. Minimo by Minitor Diamond Drill Bit Plated Points (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp389.900

    Minimo by Minitor Diamond Drill Bit Plated Points (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    -Large protrusion of diamond abrasive grains for excellent sharpness.-Optimum for rough grinding where surface finish roughness is not particularly required.
Daftar Harga Mata Bor Amplas Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
TRUSCO Mounted Wheel Brush with Abrasive Particle (Mata Bor Sikat)Rp259.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)Rp499.900
TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)Rp309.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
Sherwood Straight Shank STUB Drill Carbide (Mata Bor Lurus)Rp159.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)