TRUSCO Mounted Twisted Brush (Mata Bor Sikat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
MaterialShank: brass
Bristle MaterialAbrasive nylon #500
Total Length (mm)100
Outside Diameter (mm)10
Brush Length (mm)40
Shaft Diameter (mm)6
Purpose of UseWorking Tool: Electric Drill, Drill PressInner diameter polishing, burring, black layer removing of various metal products.
Wire Diameter (mm)0.45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Glass frames have a high quality feel with matting rubber coating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan