Beli Lem Pipa Bocor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Bahan: Polymer Sintetis
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.atribut:
- Ukuran (kg): 1
- MXLOC Threadlocker Lem Baut Super KuatDeskripsi:Pengunci baut dengan kekuatan tinggi, menahan getaran, guncangan dan kebocoran. Digunakan untuk macam-macam mur dan baut dibawah M25. Memiliki sertifikat TDS, ROHS & MSD.
- MXLOC ThreadLocker Lem Baut Medium StrengthDeskripsi:Pengunci baut dengan kekuatan sedang, menahan getaran, guncangan dan kebocoran. Digunakan untuk macam-macam mur dan baut dibawah M20. Daya rekat lebih kuat. Memiliki sertifikat TDS, ROHS & MSD.atribut:
- Color: Red
- Size: 250ml
- MXLOC Thread Locker Lem Baut Medium StrengthDeskripsi:Pengunci baut dengan kekuatan sedang, menahan getaran, guncangan dan kebocoran. Digunakan untuk macam-macam mur dan baut dibawah M20. Daya rekat lebih kuat. Memiliki sertifikat TDS, ROHS & MSD.atribut:
- Color: Red
- Size: 250ml
- Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy)Deskripsi:Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.atribut:
- Color: Black
- Size (g): 48
- Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
- Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
- No Drop Pelapis Anti Bocor 4kgDeskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.atribut:
- Dilution: Water
- Solid Content (%): 40-65
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- No Drop Pelapis Anti Bocor 20kgDeskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.atribut:
- Dilution: Water
- Solid Content (%): 40-65
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 20kgDeskripsi:Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.atribut:
- Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
- Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
- Bahan: Polymer Sintetis
- Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
- Masa Simpan: Minimal 24 months
- Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
- ICHINEN Water Leak CheckDeskripsi:Water Leak CheckPendeteksi kebocoran Air.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
- Volumetric Capacity (ml): 420
- Dextone PVC Pipe AdhesiveDeskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.atribut:
- Solid Content (%): 25 +/- 2%
- Density: 0.85 g/volume
- Viskositas: 2000-3000 cps
- ICHINEN Oil Leak CheckDeskripsi:Oil Leak CheckPendeteksi kebocoran Oil.atribut:
- Operating Temperature Range (°С): 0 to 50
- Volumetric Capacity (ml): 150
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Dextone Super Gasket Sealant NetralDeskripsi:Silikon sealant RTV netral yang mempunyai daya tahan temperat ure hingga 350°C (650°F) dan tidak bau digunakan untuk mulut pipa, pelindung transmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan kebocoran. Membentuk karet gasket secara elastis.atribut:
- Density (g/mL): 1.02
- Color: Grey
- Movement Capacity: 0.25
Daftar Harga Lem Pipa Bocor Terbaru March 2026
| Aica-Aibon Lem 601 Series | Rp11.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 4kg | Rp169.900 |
| Aquaproof Cat Pelapis Anti Bocor 1kg | Rp67.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| MXLOC Threadlocker Lem Baut Super Kuat | Rp269.900 |
| MXLOC ThreadLocker Lem Baut Medium Strength | Rp609.900 |
| MXLOC Thread Locker Lem Baut Medium Strength | Rp609.900 |
| Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoxy) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/MXLOC%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20Super%20Kuat/P102539512-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/MXLOC%20ThreadLocker%20Lem%20Baut%20Medium%20Strength/P102539558-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/MXLOC%20Thread%20Locker%20Lem%20Baut%20Medium%20Strength/P102828373-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Hobi/Klebermann%20Plastic%20Steel%205%20Minutes%20Epoxy%20(Lem%20Epoxy)/P102128053-1.jpg)
/No%20Drop%20Pelapis%20Anti%20Bocor%204kg/l3P103203759-3.jpg)
/No%20Drop%20Pelapis%20Anti%20Bocor%2020kg/kmP103203742-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Water%20Leak%20Check/P102125472-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Oil%20Leak%20Check/P102125267-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Super%20Gasket%20Sealant%20Netral/P102362257-1.jpg)