Beli Laser Rangefinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LASER TECHNOLOGY Laser Rangefinder (Meteran Laser)Deskripsi:- Measures not only straight-line distance, but also tilt angle, horizontal distance, vertical distance, height, vertical interval between two points, straight-line distance, elevation difference, tilt angle, and horizontal distance. - Excellent functionality such as nearest distance priority measurement, farthest distance priority measurement, and continuous measurement mode.atribut:
- Accuracy: ±0.5
- AMTAST Laser Rangefinder (Meteran Laser)Deskripsi:Digital Laser Rangefinder AMTAST LF005 adalah sebuah alat yang termasuk dalam Laser Rangefinder (Pengintai Laser) yaitu perangkat pengintai yang menggunakan sinar laser sebagai prinsip utamanya untuk mengukur jarak pengguna ke sebuah obyek. Alat ini melakukan pembesaran pada objek hingga 7 kali dengan diameter objektif 25 mm. Dengan desain alat yang seperti teropong alat ini dapat mengetahui jarak suatu objek dari pengukurnya hingga jarak 1500 m. Alat ini memiliki kemampuan untuk pembesaran hingga 7 kali.Alat ini umum digunakan pada pengamatan hewan dilindungi seperti primata. Biasanya primata liar yang hidup bebas di alam akan sensitif apabila ada manusia yang mendekat, oleh sebab itu membutuhkan alat pengintai yang dapat mengamati aktivitas primata dari kejauhan tanpa menganggunya. Bagi para peneliti primata alat ini tentu akan membantu untuk pengumpulan data primata senatural mungkin untuk keberlangsungan hidupnya.atribut:
- Battery: 1 x 6F22 (9V)
- Dimensions (mm): 60x145x142
- Distance Range (m): 15-1500
- Enlargement: 7x
- Field Range (m): 140/1000
- Focus: fokus lensa mata
- Measurement Method: laser semi-konduktor, tidak membahayakan untuk mata
- Measurement Tolerance (m): ±1
- Objective Diameter (mm): 25
- Prism Lens: Bak 4
- Reading: LCD
- Tripod Screw (inch): 1/4
- Inkersi Digital Measuring Tape Laser Rangefinder (Meteran Laser)Deskripsi:Model Number : digital laser rangefinder laser distance meter laser measureBrand Name : INKERSIOrigin : Mainland Chinaatribut:
- Continuous Measurement: Yes
- Max Storage: 99 units
- GVDA Laser Rangefinder Telescope Distance MeterDeskripsi:GVDA Laser Rangefinder 6x Golf Rangefinder 1500m 1000m 800m 600m Telescope Laser Range Finder Distance Meter untuk Berburu Olahraga Golf Laser Range Finder LCD Displayatribut:
- Angle Measuring Range (°): 0-90 ±0.5
- Color: Black and White
- Distance Resolution (m): 0.5
- Exit Pupil Diameter (mm): 3.8
- Exit Pupil Distance (mm): 12
- Eyepiece Lens Diameter (mm): 15 (Multilayer coating)
- Field of View Objective Lens Diameter (mm): 26 (6.5°C)
- Focusing Method: Manual eyepiece focusing
- LCD Display: Transmissive LCD
- Laser Safety: Class I
- Laser Wavelength (nm): 905
- Measuring Modes: Distance, height, angle, speed, continuous, two-point height, golf mode (vibrates when flag is locked), area, shortest distance, farthest distance (for Touch LCD Rangefinder)
- Operating Humidity (%RH): ≤ 80
- Power Supply: Built-in lithium battery
- Product Size(mm): 109x40x70
- Protection Level: IP54
- Speed Measuring Range (km/hour): 20-300 (< 5)
- Telescope Magnification: 6x
- Working Temperature (°C): -20 to +60
- Mileseey Golf Laser Rangefinder (Meteran Laser)Deskripsi:-Legal for Tournament Play with Slope On/OffMileseey golf laser rangefinder devices with Golf slope ON/OFF, eligible for Golf Tournament; Accuracy 0.55yd, 6X Magnification, 7 degree field angle, Pin-Seeking and Flagpole-Locking Vibration, Outdoor Laser Rangefinder Hunting Watching Climbing, Speed Measuring:18~300km/h- Flagpole locking and VibrationFlag Acquisition with Pulse Vibration Technology: provides the golfer a short vibrating to verify the laser rangefinder has locked on the flag and give you the right distance. The flagpole locking function support a distance up to 250yards (Flagpole only), continuous scan and flagpole lock function.- RELIABLE ACCURACY & VIEW CLEARMILESEEY range finder golf Accuracy can reach up to: 0.5M/0.55yard(other rangefinders can only reach to 1yard), measures up to 600m/660yard, 6X magnification, Eyepiece with adjustable Focal length and diopter 5D-You can observe directly without eyeglass within 500 degrees of myopia or within and 7 degree field angle with coated lens with fully muti-coated can give you more clearer and accurate measurement, perfect for golfer.- Premium Design & LIGHTWEIGHTWrapped with non-slip environmental friendly soft rubber gives you thoughtful and comfortable user experience; Compact design and pocket size, Lightweight is suitable for carrying while playing golf, hunting and doing outdoor activities with a premium carrying pouch with hook; EASY TO USE: mode button to switch the mode(Golf slope ON/OFF/Scan/Speed) and measurement button to measure to get the data accordingly.- SAFETY& SUPPORTMileseey laser golf rangefinder is a Class 1 laser and eye safety certificated with FDA(CFR21)
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- Nohawk Laser Rangefinder (Meteran Laser)atribut:
- Laser Wavelength (mm): 905
- SNDWAY Laser Rangefinder Monocular Golf Hunting (Meteran Laser)Deskripsi:Meteran laser spesialis untuk kebutuhan Golf.Dapat mengkalkulasi trajectory golf, mengukur jarak ke flag, sudut, dan fitur lainnya.atribut:
- Body: IP54
- Duka Atuman Laser Rangefinder Telescope (Meteran Laser)Deskripsi:One machine with two functionsTR1 Scenic Telescope Rangefinder- Sightseeing Distance measuring Angle height- 1000m precision measurement | 6x HD optics- Comfortable one-handed controlRangefinder + Telescope Measuring and sightseeing Two machines in oneThe TR1 is an innovative design that can be used as both a rangefinder and a telescope, making it ideal for both professional surveying and leisurely sightseeing.Brighter and clearer imagesThe lens is customised with high-definition multi-layer coating, with less than 3% aberration, and the ultra-clear optical system makes the image clear and without dark corners, reproducing all the colours and sensations, giving users a comfortable experience.Highly translucent LCD screenNaked eye viewableFull optical, low dispersion glass lenses with a transmission rate of over 85% and a wide range of ±6D diopter to suit different users, nearsightedness, farsightedness and presbyopia can be observed with bare eyes.6x magnificationBeautiful views as far as the eye can seeWith its 6x golden magnification and 6.5° field of view, it is the ideal optical configuration for sightseeing measurements within a kilometre, allowing you to see the world without leaving home.Multiple measurement modesCompetent in more areasWith its own acceleration sensor, multiple measurement models can be switched at the touch of a button. Accurate distance measurement with plus or minus 0.5m. Straight, horizontal, vertical distance and angle data in seconds!*plus or minus 0.5m is the usual industry call, the actual accuracy error is ±(0.5m + Dx0.2%), D is the measurement distance.Moonlight lime + pearlescent white Fine glossy textureThe case is painted in multiple colours, moonlight lime + pearlescent white, with a fine metallic lustre, simple and uncomplicated, with a sense of technology.Precise and flexible focusingFast targeting of objectsThe large diameter soft silicone focusing wheel has a moderate resistance and is easy to adjust. The eyepiece is compatible with both naked eye observation and observation with a mirror, making the experience convenient and comfortable.Ergonomic designEasy one-handed controlErgonomically designed with a trapezoidal structure to suit the Asian hand, the small compact body fits better in the palm of the hand and operates smoothly without shaking, making it easy to travel with.Type-C lithium direct chargingLow power consumption for long lifeBuilt-in 420mAh Li-polymer battery, ultra-low measured power consumption, up to 210 minutes of continuous use on a full charge, Type-c standard charging port, stress-free charging for worldwide fun.*210 minutes maximum use time, test data under laboratory conditions at 100m distance, normal light level and 5 seconds/time frequency. In actual use, the measured endurance time will vary depending on the environment.atribut:
- Size (mm): 108x61x42
- Magnification: 6X
- Measuring Accuracy: ±(0.5m+Dx0.2%)
- Battery Specification: 420 mAh Li-ion battery
- Laser Type: Class I Invisible laser
- Field of View (⁰): 6.5
- Inclination (⁰): +89 to -89
- Measurement Unit: m/yd
- Measuring Distance (m): 3-1000
- Power Connector (VDC): Type-C 5
- Tilt Angle (⁰): +89 to -89
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Deskripsi:SNDWAY Laser Distance dengan Pita Meteran. Gabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser. Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis.atribut:
- Dimensions (mm): 85.3x79.3x58.3
- Dual Range Mode: Yes
- Measurement Capacity: 8000x
- Measurement Feature: Phytagorean Calculation, Area, Volume, Addition and Subtraction
- Measurement Unit: m/inch/ft
- Power Supply: Rechargeable Battery USB C
- Ribbon Length (m): 5
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)atribut:
- Laser Class: 2
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)atribut:
- Material: ABS
- Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
- Laser Type: Dual Laser
- Measuring Range (m): 0.05 to 60
- Laser Level: Level 2
- Display Accuracy (mm): 1
- Laser Power (mw): <1
- SATA Laser Distance MeterDeskripsi:- Angle measurement function- High definition backlight display, can display 5 lines of data at the same time, and the data comparison is clear at a glance- Can store 20 groups of historical data- With single measurement, continuous measurement, maximum / minimum value measurement, area, volume, pythagory, automatic horizontal, automatic vertical, addition and subtraction functions- Buzzer prompt- Micro USB charging function- Automatic shutdown function to save power
- Tajima Laser Distance Meter Accessory (Meteran Laser)Deskripsi:-Small size and easy to carry.-Dedicated storage case
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga Laser Rangefinder Terbaru November 2026
| LASER TECHNOLOGY Laser Rangefinder (Meteran Laser) | Rp31.999.900 |
| AMTAST Laser Rangefinder (Meteran Laser) | Rp14.999.900 |
| Inkersi Digital Measuring Tape Laser Rangefinder (Meteran Laser) | Rp879.900 |
| GVDA Laser Rangefinder Telescope Distance Meter | Rp2.299.900 |
| Mileseey Golf Laser Rangefinder (Meteran Laser) | Rp2.099.900 |
| BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level) | Rp719.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| Nohawk Laser Rangefinder (Meteran Laser) | Rp1.999.900 |
| SNDWAY Laser Rangefinder Monocular Golf Hunting (Meteran Laser) | Rp1.799.900 |
| Duka Atuman Laser Rangefinder Telescope (Meteran Laser) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k2P108206722-1.jpg)
/5lP111280201-1.jpg)
/ebP111231515-1.jpg)

/hmP111305634-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/a2P108488362-1.jpg)
/8cP110458300-1.jpg)
/1zP106780071-1.jpg)
/1mP109205058-1.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/abP106835371-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/8jP111281307-1.jpg)
/P103084028-1.jpg)
/9qP111238350-1.jpg)

/P102862711-1.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)