Spesifikasi
| Battery | 1 x 6F22 (9V) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 60x145x142 |
| Distance Range (m) | 15-1500 |
| Enlargement | 7x |
| Field Range (m) | 140/1000 |
| Focus | fokus lensa mata |
| Measurement Method | laser semi-konduktor, tidak membahayakan untuk mata |
| Measurement Tolerance (m) | ±1 |
| Objective Diameter (mm) | 25 |
| Prism Lens | Bak 4 |
| Reading | LCD |
| Tripod Screw (inch) | 1/4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Digital Laser Rangefinder AMTAST LF005 adalah sebuah alat yang termasuk dalam Laser Rangefinder (Pengintai Laser) yaitu perangkat pengintai yang menggunakan sinar laser sebagai prinsip utamanya untuk mengukur jarak pengguna ke sebuah obyek. Alat ini melakukan pembesaran pada objek hingga 7 kali dengan diameter objektif 25 mm. Dengan desain alat yang seperti teropong alat ini dapat mengetahui jarak suatu objek dari pengukurnya hingga jarak 1500 m. Alat ini memiliki kemampuan untuk pembesaran hingga 7 kali.
Alat ini umum digunakan pada pengamatan hewan dilindungi seperti primata. Biasanya primata liar yang hidup bebas di alam akan sensitif apabila ada manusia yang mendekat, oleh sebab itu membutuhkan alat pengintai yang dapat mengamati aktivitas primata dari kejauhan tanpa menganggunya. Bagi para peneliti primata alat ini tentu akan membantu untuk pengumpulan data primata senatural mungkin untuk keberlangsungan hidupnya.
Alat ini umum digunakan pada pengamatan hewan dilindungi seperti primata. Biasanya primata liar yang hidup bebas di alam akan sensitif apabila ada manusia yang mendekat, oleh sebab itu membutuhkan alat pengintai yang dapat mengamati aktivitas primata dari kejauhan tanpa menganggunya. Bagi para peneliti primata alat ini tentu akan membantu untuk pengumpulan data primata senatural mungkin untuk keberlangsungan hidupnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5lP111280201-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
