Beli Lampu Sorot Indoor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)
    Mulai

    Rp169.900

    Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etc
    atribut:
    • Voltage (V): 100-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Product Material: AL + Glass
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  2. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  3. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  4. In-Lite LED Spotlights MR 16 (Lampu Spotlight)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

  5. In-Lite LED Light Bulb (Lampu Bohlam)
    34%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  6. Meval Rumah Lampu Taman
    Mulai

    Rp129.900

    Meval Rumah Lampu Taman
    Deskripsi:
    IP65 untuk penggunaan Outdor/Indoor.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
  7. VENUS LED Flood Lamp 18LED
    Mulai

    Rp1.299.900

    VENUS LED Flood Lamp 18LED
    Deskripsi:
    Lampu sorot untuk luar dan dalam ruangan
    atribut:
    • Voltage (V): AC220
    • Color: Grey
    • Power (W): 45
    • Lumens (m/W): 1101
    • Color Temp: 6000K
  8. Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  9. Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    Mulai

    Rp88.900

    Philips LED Downlight Lamp (Lampu Downlight)
    atribut:
    • Color: Neutral White
  10. Fort Pilot Lamp LED 22mm (Lampu Indikator Panel)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp8.900

  11. Philips Downlight Smart CFLi (Lampu Downlight)
    Mulai

    Rp87.900

    Philips Downlight Smart CFLi (Lampu Downlight)
    Deskripsi:
    DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
  12. Philips GreenPerform Highbay G3 (Lampu Gantung)
    21%
    Mulai

    Rp3.599.900

    Philips GreenPerform Highbay G3 (Lampu Gantung)
    atribut:
    • Light source color: 865 cool daylight
    • Protection class IEC: Safety class I
    • Glow-wire test: Temperature 650 °C, duration 5 s
    • Flammability mark: For mounting on normally flammable surfaces
    • Connection: Flying leads/wires
    • Constant light output: No
    • CE mark: CE mark
    • Cable (m): Cable 3.0 without plug
    • Driver included: Yes
    • Driver/power unit/transformer: Power supply unit
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Input Voltage (V): 220 to 240
    • Light source engine type: LED
    • Light source replaceable: No
    • Number of products on MCB of 16 A type B: 11
    • Optical cover/lens type: Polycarbonate bowl/cover
    • Service tag: Yes
  13. Meval LED Downlight Axis 2.5inch Round
    33%
    Mulai

    Rp42.900

    Meval LED Downlight Axis 2.5inch Round
    Deskripsi:
    LED Downlight Axis 2.5 Inch 3W - Square, Putih - MEVALMeval LED memberikan rasa aman dari ketakutan “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, atau “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.Meval LED memiliki 2 Komponen utama pemberi rasa aman :- Built-In IC: Menjaga cahaya terang lampu tetap konstan walaupun terjadi fluktuasi tegangan- Built-In Safety Device: Menjaga komponen lampu dari kerusakan jika terjadi arus pendek (konslet), seperti fungsi pada sekring listrikBerikanlah penerangan area indoor dengan produk yang terbaik dari Meval Lampu LED Downlight Axis 3W Putih, yang memberikan cahaya Putih terang bagaikan mutiara dengan kenyamanan di mata. Dengan watt yang rendah sudah dapat memberikan penerangan secara maksimal dapat melakukan penghematan energi hingga 85% dari lampu-lampu rumah biasa. Lampu dengan ramah lingkungan, tidak mengeluarkan panas, tidak berbahaya tahan lama dan tidak mudah pecah terhadap benturan.
    atribut:
    • Type: Round
    • Diameter Size (inch): 2.5
    • Voltage (V): AC 100-240 (50/60Hz)
    • Long Life Lamp (hour): 15000
    • Warranty: 2 Years
  14. In-Lite Capsule LED Light (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    In-Lite Capsule LED Light (Lampu Bohlam)
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Base/Fitting: E27
  15. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Daftar Harga Lampu Sorot Indoor Terbaru November 2026
Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp (Lampu Sorot)Rp169.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp32.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900
ECLAT LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp129.900
In-Lite LED Spotlights Dimmable MR 16 (Lampu Sorot)Rp129.900
In-Lite LED Spotlights MR 16 (Lampu Spotlight)Rp50.900
Philips LED Bulb Candle (Lampu LED Candle)Rp30.900
In-Lite LED Light Bulb (Lampu Bohlam)Rp20.900
Meval Rumah Lampu TamanRp129.900
VENUS LED Flood Lamp 18LEDRp1.299.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)