VENUS LED Flood Lamp 18LED

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)AC220
ColorGrey
Power (W)45
Lumens (m/W)1101
Color Temp6000K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu sorot untuk luar dan dalam ruangan
Description

Outdoor and indoor spotlights
Fitur
Power : AC220V / 45W
Lumens : 1101m/W
Color temp : 6000K
CRI : >80
Sudut Cahaya : 15°
water proof IP68
Feature
Power: AC220V / 45W
Lumens: 1101m / W
Color temp: 6000K
CRI:> 80
Light Angle: 15°
IP68 water proof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan