Beli Klem Gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Klem Selang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Klem Selang
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. TORA Hose Clamp (Klem)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  3. KRISBOW Klem C
    Mulai

    Rp49.900

    KRISBOW Klem C
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
  4. monotaro Klem Selang
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Klem Selang
    atribut:
    • Destruction Torque (N m): 4-4.6
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Bolt 2 surface width (mm): 7
    • Material: Band, housing / SUS430. Bolt / steel (chromate plating)
  5. TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C)
    Mulai

    Rp279.900

    TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C)
    Deskripsi:
    Usage:Caulking for wall and tile
  6. BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  7. monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Rating:
    80% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Tube Clamp (Klem Selang)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Destructive Torque (N m): 4 to 4.6
    • Bolt 2 Sides Width (mm): 7
    • Band Thickness (mm): 0.6
    • Band Width (mm): 9
  8. TRUSCO Resin Saddle Band, Gas Pipe
    Mulai

    Rp20.900

    TRUSCO Resin Saddle Band, Gas Pipe
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Thickness (mm): 5
    • Finishing Material: Polypropylene (PP band)
  9. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  10. JCK Clamp Slang Kawat (Hose Clamp/Klem Selang)
    Mulai

    Rp3.900

  11. Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine with Rail
    Mulai

    Rp37.999.900

    Chiyoda Seiki Gas Cutting Machine with Rail
    Deskripsi:
    - Low capital cost. - Low electrical requirements. - Consumable costs low. - Can be used manually or mechanised. - Transportable. - Can be used to cut thick sections.
  12. KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KEMANFLEX Selang Angin Kompresor KFC
    Deskripsi:
    Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dust
    atribut:
    • Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
    • Temperature Range (°C): -5 to 65
    • Size (inch): 5/16
    • Radius (mm): 80.0
    • Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
  13. TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612
    Mulai

    Rp10.900

    TRUSCO NonAsbestos Gasket Sheet No.4612
    Deskripsi:
    -A domestic product that uses Japan made non asbestos joint sheet (Ask Technica No.4612)and is the most versatile type.-The product is flexible, fits well to the flange surface and performs excellent sealing effect.-Not affected by lubricating oil, fuel oil, animal and vegetable oils as well as organic solvents.-JIS S 3200-7: Complies with 2004 water utensils and leaching performance test. -As a gasket for flanges of various piping.-Packing of water-based fluid (water, hotwater, steam), oil-based fluid (thermal oil, lubricant oil, fuel oil), gas-based fluid (air, inert gas, exhaust gas).
    atribut:
    • Material: Sheets made of synthetic rubber for heat resistant fibers and inorganic fillers
    • Working Temperature Range: -50 to 180°C
  14. KONG Original Gloves (Sarung Tangan Mekanik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  15. Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp139.900

    Max Welder Regulator Argon (Pengatur Tekanan)
    Deskripsi:
    Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.
    atribut:
    • Use for: Argon
  16. Bayfresh Pengharum Ruangan Semprot
    Rating:
    100% of 100
    (40)
    Mulai

    Rp18.900

    Bayfresh Pengharum Ruangan Semprot
    Deskripsi:
    Bayfresh penetral udara, senantiasa menghadirkan kesegaran menghadirkan kesegaran akan udara segar di ruangan anda. Wewangiannya yang diformulasikan secara khusus mampu menetralkan bau di udara dan menghadirkan kesegaran di ruangan anda.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  17. Morris Regulator Harris Single Stage
    Mulai

    Rp749.900

    Morris Regulator Harris Single Stage
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  18. Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Mulai

    Rp1.199.900

    Yamato Single-Stage Reduction Regulator
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
  19. AK O-Ring (Oring)
    Mulai

    Rp76.900

    AK O-Ring (Oring)
    atribut:
    • Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
    • Specification: JIS B 2401 standard product
    • Working Temperature Range: 0 to 80degrees
    • Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
Daftar Harga Klem Gas Terbaru January 2026
TEKIRO Klem SelangRp1.900
Kenmaster Klem SelangRp1.900
TORA Hose Clamp (Klem)Rp1.900
KRISBOW Klem CRp49.900
monotaro Klem SelangRp10.900
TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C)Rp279.900
BREEZE All Stainless Steel Hose Clamp, 7.9Mm Width (Klem Selang)Rp189.900
monotaro Tube Clamp (Klem Selang)Rp8.900
TRUSCO Resin Saddle Band, Gas PipeRp20.900
GETRA Oven GasRp6.199.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)